デジタルレタースケールKD-LT02WHタニタ当日出荷
・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール ・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
付属品お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表材質ABS、PET、シリコーンゴム電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可最小表示(g)0.5(0~1000、1(1000~2000本体寸法(mm)寸法:約 幅134×高さ30×奥行196受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む)本体質量(g)約 386(乾電池含む)電池寿命連続使用で約100時間以上計量範囲0~2000g