レタースケール :「レタースケール デジタル」の検索結果
レタースケールとは手紙などの郵便物の重さをはかるための重量計。普通の重量計との大きな違いとして、乗せた郵便物の重さで郵便料金がいくらなのかも確認することが可能な点が挙げられます。一般的なはかりの形をしたものの他にもデジタル式のレタースケールもあり、動力はアダプターや単4電池などです。たくさんの郵便物を送る必要がある会社などはもちろん、一般家庭でも人に何かを郵便で送る時に前もって料金を知る事が出来ます。
・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール 。・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利。・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる。・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)。・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能。・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
付属品お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表
材質ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可
最小表示(g)0.5(0~1000、1(1000~2000
本体寸法(mm)寸法:約 幅134×高さ30×奥行196受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む)
本体質量(g)約 386(乾電池含む)
電池寿命連続使用で約100時間以上
計量範囲0~2000g
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1台で2台分はたらく便利なレタースケール。封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。新郵便料金表付き。0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)
質量(kg)0.35
電源単3乾電池2本
ひょう量3000g
最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)
計量皿寸法W(mm)145
計量皿寸法D(mm)145
使用範囲0.5g~3000g
外形寸法D(mm)190
外形寸法W(mm)150
外形寸法H(mm)35
表示形式デジタル
動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと)
直線性標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ロングセラー商品のレタースケールが2024年郵便料金改定に合わせてリニューアル!。デジタルスケールよりも感覚的にわかりやすく、根強い支持を持つアナログスケール。重さと同時に郵便料金がわかるので、とっても便利です!。中央部分には各種郵便物の質量別料金が表示されています。上皿寸法は160×160mm 大きめサイズで乗せやすい。電池不使用のため電池切れの心配もありません。オフィスに一台あると、郵送費用の予算にも便利です。
材質PS
質量(g)670
外形寸法(mm)W160×D197×H155
寸法(幅W×奥行D)(mm)上皿:160×160
最小表示(g)2
秤量(g)500
郵便料金が一目でわかる!
サイズ小
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(g)113
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×66×115
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)80×70
最大計量(g)250
調整方法つまみ回転式
最小目盛(g)2.5
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
該当機種の2024年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番DS3010/DSA3010の規格外対応機種に対しご使用いただけます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
該当機種の2024年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番DS3010/DS2005の規格外非対応機種に対しご使用いただけます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『封筒』には他にこんなカテゴリがあります
封筒 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。