耳かきとは、耳孔から耳垢を取り除くために使用されるグルーミング用品です。日本では竹材の先端を匙状にしたものが長年親しまれてきました。末端部に付けられた羽毛(凡天)は飾りではなく、耳かきを終えた後の仕上げに使用。拭い取った耳垢が見やすいように黒い凡天がついた製品もあります。従来と異なるタイプの製品としては、プラスチックやステンレス製、スクリュー状の先端部を持つものなど。いずれも耳孔に差し込んで使用する器具ですから、救急箱にしまっておくなど衛生的な保管が望まれます。特に医療や介護現場で使用する場合は、綿棒とローションがセットになった使い捨てタイプが衛生的で便利です。
「材質」から絞り込む
アルミ
スチール(1)
ステンレス(4)
チタン(6)
木(1)
樹脂(18)
竹(12)
綿・布(2)
黄銅(真鍮)(4)
その他(1)
[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる
ニキビを絞るスプーン搭載
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
材質アルミ合金
画素数500万画素
バッテリー容量(mAh)300
連続使用時間(分)85
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス
寸法(高さH×幅W)(mm)155×14
質量(g)25
充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力5V/0.5A
仕様ジャイロスコープ:6軸
『グルーミング用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 爪切り
- ハサミ グルーミング
- 耳かき
- 毛抜き
- 脱毛・除毛用品
グルーミング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。