耳かき :「micro USB」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
物理スイッチ
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
[高輝度LED搭載]
6個LEDライト付き、耳の奥まで見える
極細3.5mmレンズ内径
材質ステンレス
画素数300万画素
バッテリー容量(mAh)180
連続使用時間(分)60
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒
寸法(高さH×幅W)(mm)130.3×13
質量(g)13
充電方式Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力5V/1A
仕様ジャイロスコープ:3軸
『グルーミング用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 爪切り
- ハサミ グルーミング
- 耳かき
- 毛抜き
- 脱毛・除毛用品
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。