絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • HIOKI(日置電機)(27)
  • 菊水電子工業(9)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • Gemini(2)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • 昭和測器(1)
  • COMARK(1)
  • LASCAR(1)
  • SEFRAM(1)
  • エムケー・サイエンティフィック(1)
  • Tektronix(テクトロニクス)(1)
  • Pico Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 計量データロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    計量データロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    約5000の計量データを日付・時間入りで保持 保存した計量データをUSBポートから簡単にPCへ取り込み可能(専用ソフト不要) (対応OS: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10) PCやプリンタが持ち込めない場所に最適 GLP出力の記憶も可能 持ち運び時(キャップ装着時)には防塵防滴構造(IP65) 接続ケーブル4本付属
    付属品RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)トラスコ品番868-1786電源不要(計量器またはパソコンより供給)対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10/11適合機器RS-232Cの付いているA&D製の天びん、はかりインターフェースUSB動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH 以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(キャップ装着時)防水性IP65誤差時計:±1分/月データ記録件数A&D標準フォーマット(1データ15文字)で約5000
  • オムニライトⅡ用キャリングケース A&D(エー・アンド・デイ)

    オムニライトⅡ用キャリングケース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    37,980税込41,778
    1箱
    8日以内出荷
    オムニライトⅡ用のキャリングケース
  • データレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット A&D(エー・アンド・デイ)

    データレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    399,800税込439,780
    1箱
    欠品中
    本体のオムニライトⅡ RM1102とSDカード(8G)・絶縁BNCケーブル4本がSETの製品。耐環境性能の向上を図ったポータブル型データアクイジション装置。タッチパネルにより、簡単設定が可能。7言語対応(英語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・イタリア語・韓国語・日本ご)。衝突や落下に強いコンパクトな耐Gボディ。用途に応じた測定モードの選択が可能。(1)メモリモード≪内蔵メモリ(2,000,000ataa/ch)にMAX1μs(1MS/s)でデータを収録するモード:測定したデータはSDカードへの保存可能≫(2)ファイリングモード≪SDカードに長時間のデータ収録を行うモード:1ch使用時MAX1μs(1MA/s)、8ch使用時Max10μs(100kS/s)≫で高速収録可能。最大8chの電圧・温度と8点のロジック信号入力が可能。多チャンネル電圧ロガーとして便利。本体が約1.5kgの軽量でバッテリ(オプション)による長時間連続駆動で、可搬に優れたポータブル性
    用途機械の保守保全、品質検査、研究・開発等の用途使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)約11入力電圧・温度:8ch、ロジック: 8ch測定対象電圧、温度記録媒体内部メモリ(2,000,000data/ch) 外部媒体(SDカード工業用途向け:設定+データ用)測定モードメモリモード・ファイリングモード・リアルタイムモード耐衝撃性衝突や落下に強い言語表示日本語、ポルトガル語、スペイン語、英語、イタリア語、韓国語、ドイツ語使用環境湿度(%)35~80rh以下サンプリング速度1ch時:1μs(1MS/s)~1s 2ch時:2μs(500kS/s)~1s 4ch時:5μs(200kS/s)~1s 8ch時:10μs(100kS/s)~1s耐振性衝突や落下に強い
耐電圧試験機/レコーダー(記録計)