2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードサイズで財布のポケットにも収納できる! SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケース。 ・SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケースです。 ・使用していないSIMカードをまとめて収納・管理するのに便利です。 ・カードサイズで財布のポケットにも収納可能です。 ・小さなnanoSIMカードも、専用のnanoSIM収納アダプターを使用することできっちり収納できます。 ・SIMカードの入れ替えに使用するSIMトレイ開閉ピンが付属しています。 ・柔軟性のあるPVC素材を使用し、カードの取り出しも簡単にできます。 ・クリアカラーを採用しているので、ケースの外側から収納状況を確認可能です。
付属品nanoSIM収納アダプター×4枚、SIMトレイ開閉用ピン×1本 材質本体、nanoSIM収納アダプター:PVC、SIMトレイ開閉用ピン:合金 クリア 幅W×厚さ×高さH(mm)85.0×1.0×53.4 対応メディアSIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカード 最大収納枚数(枚)4 特性ポケット付
1個
899 税込989
当日出荷

キーボードも一緒に収納・使用可能なARROWS Tab Q5010用ショルダーベルト・タッチペンホルダー付ソフトレザーケースです。スタンド機構、ハンドバンド付きなので、シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただけます。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。画面縁を全周ソフトレザーで覆い、実機を傷や衝撃から保護します。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 。フラップはキーボードの有無に関わらず、磁石で固定できます。 。ケース装着状態でキーボードの使用が可能です。 。フラップを三角形に折り曲げることで、キーボード不使用時にスタンドとして使用できます。 。片手で持って操作しやすい、ハンドバンドがフラップ内側に付いています。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 。カードホルダーとタッチペンホルダーが付いています。 。学習机横のフックに掛けれる四角カン付きです。32mm幅まで対応可能
仕様製品寸法:(キーボード付き収納時)幅約225mm×厚さ約36mm×高さ約280mm 、(タブレットのみ収納時)幅約180mm×厚さ約30mm×高さ約280mm セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル ブラック 対応機種ARROWS Tab Q5010
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷