10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCD-IPAD109PF プライバシーフィルム サンワサプライ 動画あり
サンワサプライプライバシーフィルム
Apple 第10世代iPad 10.9インチ対応のマグネット式プライバシーフィルム。上下左右からのぞき見を防止します。iPadを縦横お好きな方向で使用できます。視野角度約60°です。フィルム左右にマグネットがあり、iPadへ簡単に脱着が可能。必要な時だけ使用できます。※上下左右からののぞき見が可能なため、使用時、iPadの画面が暗くなります。出来る限りiPad本体の輝度を上げてご使用ください。※磁石付きのケース、純正カバーと併用すると、蓋を開く際に、本製品も外れてしまいます。 蓋開閉による、電源ON・OFFには影響しません。
仕様タッチパネル対応 セット内容本体×1、クリーニングクロス×1 材質PET 質量(g)37.7 タイプ上下左右のぞき見防止 サイズ(inch)10.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×1.94×320 視野角60度
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

2Way(左右)覗き見防止の全面シリコン吸着フィルム。 テレワークやオフィスでの物理的セキュリティ対策にオススメ。 左右視界制御で周囲の視線を気にせず、安心して作業ができます。
仕様表面ノングレアカット可能、全面シリコン吸着 セット内容本体×1、ヘラ×1、クロス×1、ホコリ取りシール 厚さ(mm)0.25 タイプ左右のぞき見防止 透過率(%)65 視野角60° 表面硬度3H 反射率(%)1.7 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率0.4%
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。 眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)約0.2 タイプブルーライトカット指紋防止光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247 透過率(%)0.793 適合サイズ10.2型 表面硬度2~3H 反射率(%)0.0437 紫外線カット0.999 特性ブルーライトカット、指紋防止、光沢、防傷加工、反射防止、タッチパネル対応
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

2Way(左右)覗き見防止の全面シリコン吸着フィルム。 テレワークやオフィスでの物理的セキュリティ対策にオススメ。 左右視界制御で周囲の視線を気にせず、安心して作業ができます。
仕様表面ノングレアカット可能、全面シリコン吸着 セット内容本体×1、ヘラ×1、クロス×1、ホコリ取りシール 厚さ(mm)0.25 サイズ10.5インチ タイプ左右のぞき見防止 透過率(%)65 視野角60° 表面硬度3H 反射率(%)1.7 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率0.4%
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷

2Way(左右)覗き見防止の全面シリコン吸着フィルム。 テレワークやオフィスでの物理的セキュリティ対策にオススメ。 左右視界制御で周囲の視線を気にせず、安心して作業ができます。
仕様表面ノングレアカット可能、全面シリコン吸着 セット内容本体×1、ヘラ×1、クロス×1、ホコリ取りシール 厚さ(mm)0.25 サイズ10.9インチ タイプ左右のぞき見防止 対応機種iPad Air 10.9インチ 透過率(%)65 視野角60° 表面硬度3H 反射率(%)1.7 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率0.4%
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷

2Way(左右)覗き見防止の全面シリコン吸着フィルム。 テレワークやオフィスでの物理的セキュリティ対策にオススメ。 左右視界制御で周囲の視線を気にせず、安心して作業ができます。
仕様表面ノングレアカット可能、全面シリコン吸着 セット内容本体×1、ヘラ×1、クロス×1、ホコリ取りシール 厚さ(mm)0.25 サイズ12.9インチ タイプ左右のぞき見防止 対応機種iPad Pro 12.9インチ 透過率(%)65 視野角60° 表面硬度3H 反射率(%)1.7 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率0.4%
1枚
6,898 税込7,588
4日以内出荷

LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。 眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
仕様【抗菌性】なし 使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 タイプブルーライトカット指紋反射防止 透過率(%)0.783 適合サイズ12.3型 表面硬度2~3H 反射率(%)0.0169 紫外線カット0.999 特性反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカット、タッチパネル対応
1枚
3,198 税込3,518
4日以内出荷

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)約0.2 タイプ指紋防止光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247 透過率(%)0.935 適合サイズ10.2型 表面硬度2~3H(測定値) 反射率(%)0.0452 紫外線カット0.999 特性光沢、防傷加工、指紋防止、タッチパネル対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)約0.2 タイプ反射防止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247 透過率(%)0.957 適合サイズ10.2型 表面硬度2~3H 反射率(%)0.008 紫外線カット0.999 特性反射防止、防傷加工、指紋防止、タッチパネル対応
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
仕様■フィルムサイズ:10.2インチ■厚み:約0.2mm■タイプ:抗菌コロナ、インフルエンザウイルス試験済み■タッチパネル対応:対応■透過率:約87%87%以上、ヘイズ25%±5%■表面硬度(H):2H以上JIS K5600 試験荷重750g■セット内容:本体×1■抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■入数:1枚■粘着力(N/25mm):0.03 JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)■鉛筆硬度:2H以上 JIS K5600 試験荷重750g■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■接触角(精製水):105°以上■接触角(オレイン酸):30°以上■光学特性(透過率):87%以上■光学特性(ヘイズ):25%±5%■光学特性(グロス(60度)):45%±5%■耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐薬品性(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です。※上記は測定値であり、保証値ではありません。
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷