タッチペンとは、タッチパネルへの入力を行いやすくするための機器。タッチパネルには静電容量式と、圧力検知式とがあり、タッチパネルの形式にあったもので無ければ検知しません。静電容量式向けの製品の場合、ペン先の材質は導電繊維、導電樹脂、金属が使われており、それぞれ使用感が変化します。また、ペン内部に電池を内蔵した製品もあり、人体と直接接触していなくても入力が可能です。圧力検知式の場合は、画面を痛めないよう樹脂製のペン先が主に使われます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応タッチパネル方式」から絞り込む
静電容量方式(2)
ペン先に「導電繊維ファイバーヘッド」を採用 新開発「ファイバーヘッド」により、耐久性アップ 低重心設計ボディで書きやすさを追求 ファイバーヘッドキャップを外すと、感圧式タッチペンに 環境に優しいRoHS指令対応
全長(mm)117 質量(g)約16 先端部静電容量式ペン(導電繊維)、感圧式ペン
1本
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル時代に適した小学生の”書く”をサポートする学校教育向けのタッチペン。子供が使いやすい安心・安全・使いやすい設計。
材質タッチゴム:導電シリコーンゴム、軸:導電PC樹脂 ミントグリーン 方式静電容量式タッチペン
1本
319 税込351
3日以内出荷

筆入にも入り、こどもの手にも使いやすいミニサイズのタッチペン お名前スペース付
材質アルミニウム、ABS、シリコーン 質量(g)12 対応機種タブレット、スマートフォン(静電容量式タッチパネル) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×96 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電容量式
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明な円盤型ペン先は手書きによる入力や繊細な作業に向いているので、図面や設計図などの描き込みに最適です。金属繊維のペン境は耐久性も高く、機敏な作業に向いているので、ちょっとしたメモをスマートフォンやタブレット上に記入する時に最適です。グリップはラバータイプなので、不安定な場所でも落としにくく安定した書き込みが可能です。ポケットに固定できるクリップ付きのキャップが付属しているので、使わない時は普通のペンのように胸ポケットに挿して固定しておくことが可能です。
付属品導電繊維タイプ替え芯 ×1、クリアディスクタイプ替え芯 ×1、取扱説明書 兼 保証書 材質ペン本体 : 鉄、銅、アルミニウム、ペン先 : PC、銅、シリコン 質量(g)約21 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)キャップあり:約140×9.5/キャップなし:約128(長さ) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSA-TPRCP/RPSA-TPRCPシリーズ用替え芯セット。
みどり 商品タイプ交換用ペン先
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

まるでクーピーペンシルのような可愛いタッチペンができました。ブリキの缶でできたパッケージには本体の他、替え芯3本と充電用ケーブル(A-C)入り。 2mmの極細ペン先は狙った箇所にタッチができ、摩耗しても交換可能。多くのデバイスでご使用いただけるように汎用モードとiPadモードの切替ができ、iPadモードではボールペンで書くような高精密さです。 Bluetoothの操作も煩わしいペアリングも不要。電源を入れたらすぐ作業ができます。ペン上部のタッチセンサーで電源オンオフも楽々。
用途ワクワクするタッチペン。プレゼントにも セット内容本体、替え芯×3、充電用USBケーブル(A-C)約30cm、ユーザーズガイド、保証書 質量(g)11 電源内蔵リチウムイオン充電池 対応機種スマートフォン、タブレット、iPad第9/8/7/6世代、iPadAir第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPadPro11インチ第3/2/1世代、iPadPro12.9インチ第5/4/3世代 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約9×142 機能【パームリジェクション】汎用×/iPad〇 保証期間1年 オートパワーオフ約5分 充電時間(分)約90 動作モード汎用/iPad 材質(ペン芯)シリコン 連続動作時間約15時間 ペン先径(Φmm)2.0
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PASTEL SKETCH PRO はスマホ・タブレット、特にiPad で創造的な動作を手書きで行いたい人向けの入力機器です。 文字やイラストなどを直接書き込むことで創造をそのまま描き出せます。 汎用モードと iPad モードの2つの異なるモードを搭載しており、デバイスや使用の方法に合わせた使用が可能です。 汎用モードは指の代わりに細いペン先が動作し、iPad モードではより高精細に鉛筆やボールペンの代わりのように動作します。
商品タイプ本体
1個
7,098 税込7,808
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロジックスマホマルチボールペン
エコ商品
ボールペン・スタイラスペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの4つの機能を搭載しているボールペン
長さ(mm)フリック部分:50 幅(mm)15 全長(mm)145 材質(本体)アルミニウム、PU インク色 ペン質量(g)9.8 ボール径(Φmm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプボールペン付きタッチペン
1本
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)