タッチペン :「押す」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ApplePencil(第2世代)専用のノック式ハードケースです。使用しない時はデリケートなペン先をケース内に収納して保護できるノック式です。ケース上部のボタンを押すだけでペン先が出るので、必要な時にすぐに使えます。握る部分にはラバーグリップを採用しているので、すべりにくく握りやすいデザインです。ケースを装着した状態で充電が可能です。iPadに装着しているケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、充電ができない場合があります。ケースを装着した状態でも、ダブルタップで消しゴム機能などへのモード切り替えが可能です。クリップが付いているので、携帯に便利で落下や紛失を防ぎます。
材質ポリカーボネート、合成ゴム、鉄 対応機種Apple Pencil (第2世代)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。 ・1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。 ・単6乾電池1本を使用して動作させるアクティブタッチペンです。非電池式のタッチペンよりも反応がよく滑らかなタッチ感が特徴です。 ・ペン先が1.5mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができます。 ・ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用、ゴムに比べて耐久性に優れており、金属に比べて液晶画面を傷つけにくい素材です。 ・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・面倒な充電や機器本体とのペアリングなどの設定が一切不要、電池を入れて電源ボタンを押すだけで簡単起動。 ・スリムで軽量な単6電池を電源に採用しています。これにより電池を含んだ重量が約20gと軽量で、本体部経が約9.5mmと細くなっており、持ちやすいです。 ・連続で15時間使用可能です。 ・※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。 ・5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 ・※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 ・通電時はLEDが青く光ります。電池残量が僅かになると、LEDが赤く光ります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
付属品動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 長さ(mm)約145 ブラック 直径(Φmm)ペン約9.5 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約20(電池含む) 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください 連続使用時間(時間)約15※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。 保証期間6ヶ月 アズワン品番64-2318-38 材質(ペン先)ポリアセタール ペン先径(Φmm)約1.5
1個
4,498 税込4,948
欠品中

おすすめ人気ランキング