5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誤動作を防ぐパームリジェクション機能を搭載!ペンの傾きによって線の太さが変わる、iPad専用充電式タッチペンです。ペンや設定を変えずに強弱を付けられ、鉛筆で書いたような書き心地を実現します。ペン先は、純正のApple Pencil (第1世代)・Apple Pencil (第2世代)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの書き味に合わせて替えることができます。
用途ペンの傾きによって線の太さが変わる、iPad用アクティブタッチペンです。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。交換用のペン先が1個付属しています。 。ペン先は、純正のApple Pencil (第1世代)・Apple Pencil (第2世代)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの書き味に合わせて替えることができます。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。ペン先は約1.8mmと細めで細部まで書き込めるので、細かい作業におすすめです。 。USB Type-C(TM)ポートからの充電が可能。ポートにはキャップが付いているため、ホコリの侵入を防ぎます。 。充電用のUSB Type-Cケーブルが付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。3つのLEDランプで電源のオン/オフや充電の状態が分かります。 。一度満充電すると、約10時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。約25分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。電源をオンにするだけですぐに使用でき、ペアリングは不要です。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと吸着しやすい形状です。 。※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。※iPadの種類によっては、本製品がマグネット吸着できない場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先1個 適合パームリジェクション:○、ワイヤレス充電:×、傾き検知:○、筆圧感知:×、ワイヤレス充電器対応:○、ワイヤレス充電器対応:○、ワイヤレス充電器対応:○ 材質ペン先:POM、本体:アルミニウム・マグネット ホワイト 質量(g)約13 外形寸法(mm)約Φ9×L165 対応機種2018年以降のすべてのiPadに対応 ※2024年10月現在 ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。 使用時間約10時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 充電時間約25分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 先端径(Φmm)約1.8 商品タイプペン本体
1個
4,298 税込4,728
欠品中

隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用ができます。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。※本製品はiPad本体からの給電が可能です。充電時間はiPadの機種により異なります。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)と交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:× 付属品USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット ホワイト 質量(g)約13 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約1.6 対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年発売のiPad mini、2018年以前発売のiPadには対応しません。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。 使用時間約9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

USI(Universal Stylus Initiative)規格に対応したアクティブタッチペンです。4096段階の筆圧感知に対応。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができ、筆記具で文字やイラスト作成をする感覚で操作可能です。
用途USI(Universal Stylus Initiative)規格に対応したアクティブタッチペンです。 。4096段階の筆圧感知に対応しています。 。ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができ、筆記具で文字やイラスト作成をする感覚で操作可能です。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。手のひらが画面に接触した状態でも、誤動作を防止するパームリジェクション機能があります。 。※お使いのアプリによっては、パームリジェクション機能をご使用いただけないことがあります。 。重量が約15gと軽量で、本体部径が約9.5mmと細くなっていて、持ちやすいです。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約45時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 。※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやかばんに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:4096段階 付属品USB Type-C(TM)ケーブル 材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール ブラック 質量(g)約15 外形寸法長さ:約160mm、本体部径:約9.5mm、ペン先径:約1.3mm 対応機種USI規格対応の端末対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。 ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 使用時間約45時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

隙間時間の充電ですぐに使える!約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、汎用アクティブタッチペンです。約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
用途幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。 。※すべてのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 。約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、タブレットに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。※すべてのタブレットに対応するわけではありません。 。※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。※スマートフォン・タブレットの種類によっては、本製品がマグネット吸着できない場合があります。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約7時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を2個と、USB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●パームリジェクション:× ※画面に手をついた状態では描画できません。●ワイヤレス充電:×●傾き検知:×●筆圧感知:× 付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット ブラック 質量(g)約14 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約2.0 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 使用時間約7時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(分)約30 ※使用状況や環境により変化します。
1個
1,998 税込2,198
取扱い終了

隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着できるので紛失を防ぎます。 。※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚す心配が少なく操作できます。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残ることがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/0.5A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)との交換が可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:× 付属品USB Type-C(TM) - USB-Type-Cケーブル、交換用ペン先2個 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット ホワイト 質量(g)約13 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約1.6 対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2018年以前発売のiPadには対応しません。※2025年5月現在。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。 使用時間約5時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷