タッチペン :「電池 3V」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誤動作を防ぐパームリジェクション機能を搭載!ペンの傾きによって線の太さが変わる、iPad専用充電式タッチペンです。ペンや設定を変えずに強弱を付けられ、鉛筆で書いたような書き心地を実現します。ペン先は、純正のApple Pencil (第1世代)・Apple Pencil (第2世代)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの書き味に合わせて替えることができます。
用途ペンの傾きによって線の太さが変わる、iPad用アクティブタッチペンです。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。交換用のペン先が1個付属しています。 。ペン先は、純正のApple Pencil (第1世代)・Apple Pencil (第2世代)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの書き味に合わせて替えることができます。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。ペン先は約1.8mmと細めで細部まで書き込めるので、細かい作業におすすめです。 。USB Type-C(TM)ポートからの充電が可能。ポートにはキャップが付いているため、ホコリの侵入を防ぎます。 。充電用のUSB Type-Cケーブルが付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。3つのLEDランプで電源のオン/オフや充電の状態が分かります。 。一度満充電すると、約10時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。約25分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。電源をオンにするだけですぐに使用でき、ペアリングは不要です。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと吸着しやすい形状です。 。※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。※iPadの種類によっては、本製品がマグネット吸着できない場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先1個 適合パームリジェクション:○、ワイヤレス充電:×、傾き検知:○、筆圧感知:×、ワイヤレス充電器対応:○、ワイヤレス充電器対応:○、ワイヤレス充電器対応:○ 材質ペン先:POM、本体:アルミニウム・マグネット ホワイト 質量(g)約13 外形寸法(mm)約Φ9×L165 対応機種2018年以降のすべてのiPadに対応 ※2024年10月現在 ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。 使用時間約10時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 充電時間約25分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 先端径(Φmm)約1.8 商品タイプペン本体
1個
4,298 税込4,728
欠品中