タッチペン :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「対応タッチパネル方式」から絞り込む
静電容量方式(1)
適度な硬さがあり、Apple Pencilの使い心地に近い交換用ペン先です。程よい摩擦感のある描き味で、漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすいスリムタイプのペン先。Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)に使用可能です。
用途適度な硬さがあり、Apple Pencilの使い心地に近い交換用ペン先です。 。程よい摩擦感のある描き心地で、漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすいスリムタイプのペン先です。 。樹脂製のペン先は約1mmと細く、接地点が見やすい形状です。 。Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)に使用可能です。 。※本製品はApple Pencil専用です。 。3個入りです。 。※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
セット内容交換ペン先:3個、取扱説明書
材質ポリアセタール、銅
色ホワイト
対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)
先端径(Φmm)1
商品タイプペン先
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自分好みの描き心地が見つかる!メーカー製品の抵抗タイプ・極細タイプ・極細透明タイプ3種類のペン先をセットにした交換ペン先アソートです。描きたい線、画面やフィルムの種類によってペン先を交換できます。Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)に使用可能です。
用途メーカー製品の抵抗タイプ(P-TIPAPY01WH)、極細タイプ(P-TIPAP02)、極細透明タイプ(P-TIPAP04CR)3種類のペン先をセットにした交換ペン先アソートです。 。描きたい線、画面やフィルムの種類によってペン先を交換できます。 。Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)に使用可能です。 。※本製品はApple Pencil専用です。 。抵抗タイプのペン先は滑りにくく、しっかりとした書き心地を実現。文字のとめ・はねなども滑らず書くことができ、紙とペンの使用感に近づけています。 。極細タイプのペン先は約1mmと細く、接地点とのズレを軽減しているので狙ったところに描き込みやすい形状で、漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすいです。 。※完全にズレがなくなるわけではありません。 。極細透明タイプは、ペン先が細く、透明度が高い樹脂を使用しているので、接地点が見えやすいです。 。金属製のペン先は摩耗しにくい高感度の銅製素材を採用しています。 。※iPadの画面を傷つけるおそれがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。※紙心地フィルムと一緒に使用するとペン先の摩耗が早くなるおそれがあるのでご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
材質TPEE(抵抗タイプ(P-TIPAPY01WH))、本体:ポリアセタール・ペン先:銅(極細タイプ(P-TIPAP02))、本体:ポリカーボネート・ペン先:銅(極細透明タイプ(P-TIPAP04CR))
外形寸法抵抗タイプ(P-TIPAPY01WH)ペン先径:約1.8mm、極細タイプ(P-TIPAP02)ペン先径:約1mm、極細透明タイプ(P-TIPAP04CR)ペン先径:約1mm
対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
滑りがよくスムーズに書ける、iPad専用充電式タッチペンです。
約1.2mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。
ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。
パームリジェクション対応なので、液晶画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに接着ができるので紛失を防ぎます。
マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと接着しやすい形状です。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
電源ボタンを2回タッチしてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
3色のLEDランプで電源のオン/オフや充電の状態が分かります。
充電コネクターは、USB Type-C(TM)です。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。交換用のペン先が2個付属しています。
別売りの「充電式タッチペン用専用交換ペン先(P-TIPACSTAP05)」と交換できます。
材質ペン先:POM、本体:アルミニウム
全長(mm)約165
色ホワイト
直径(Φmm)約9
質量(g)約15
対応機種2018年以降のすべてのiPadに対応
連続使用時間(時間)約13
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
充電時間(時間)約1
先端径(Φmm)約1.2
商品タイプ本体
隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用ができます。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。※本製品はiPad本体からの給電が可能です。充電時間はiPadの機種により異なります。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)と交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:×
付属品USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット
色ホワイト
質量(g)約13
備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約1.6
対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年発売のiPad mini、2018年以前発売のiPadには対応しません。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。
使用時間約9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
約1.0mmの極細ペン先で筆圧と傾きを検知し、表現豊かに描画ができる。Surface対応の充電可能なアクティブタッチペンです。USB Type-C(TM)ケーブル付きの充電式です。 ※全てのSurfaceに対応ではございません。詳細については対応表をご確認ください。
用途充電可能なアクティブタッチペンです。コネクターはUSB Type-C(TM)です。 。筆圧と傾きを検知し、筆記具のような濃淡のあるリアルな表現が可能です。 。※お使いのアプリ、端末によっては、筆圧感知、傾き感知機能をご使用いただけないことがあります。 。SurfaceなどのMicrosoft Pen Protocol 2.0に対応した端末でご使用できます。 。※全てのSurfaceに対応ではございません。詳細については対応表をご確認ください。 。ペン先が約1.0mmと極細なので繊細な描き込みができます。 。ペン先とポイントの位置ズレ、レイテンシー(遅延)が大幅に改善し、ストレスなく操作ができます。 ※メーカーの汎用アクティブタッチペンとの比較 。手のひらが画面に接触した状態でも、誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。※お使いのアプリ、端末によっては、パームリジェクション機能をご使用いただけない場合があります。 。ペン先には導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じるなど、ペンの反応が悪くなることがあります。 。面倒なペアリングなどは不要、電源をオンにするだけでご使用いただけます。 。連続で約150時間、ご使用いただけます。 。※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く使用できなくなる場合があります。 。画面にペン先を近づけると自動的に起動し、使用が終わると自動でスリープします。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPMPP02)と交換できて快適な操作感を維持できます。 。本製品はACアダプター(AC充電器など)は付属していません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力ACアダプターを別途ご用意ください。 。選択・消しゴムボタンを搭載しています。簡単に範囲選択や文字の消去が可能です。 。※初めてご使用になる前は必ず充電してください。 。※3カ月に一度充電してください。
仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:4096段階
付属品USB Type-C(TM)ケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:ABS+ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)約15
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
外形寸法(mm)約Φ10×160L
対応機種対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。
使用時間約150時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
充電時間約30分 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
先端径(Φmm)1.0
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
誤動作を防ぐパームリジェクション機能を搭載!ペンの傾きによって線の太さが変わる、iPad専用充電式タッチペンです。ペンや設定を変えずに強弱を付けられ、鉛筆で書いたような書き心地を実現します。ペン先は、純正のApple Pencil (第1世代)・Apple Pencil (第2世代)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの書き味に合わせて替えることができます。
用途ペンの傾きによって線の太さが変わる、iPad用アクティブタッチペンです。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。交換用のペン先が1個付属しています。 。ペン先は、純正のApple Pencil (第1世代)・Apple Pencil (第2世代)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの書き味に合わせて替えることができます。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。ペン先は約1.8mmと細めで細部まで書き込めるので、細かい作業におすすめです。 。USB Type-C(TM)ポートからの充電が可能。ポートにはキャップが付いているため、ホコリの侵入を防ぎます。 。充電用のUSB Type-Cケーブルが付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。3つのLEDランプで電源のオン/オフや充電の状態が分かります。 。一度満充電すると、約10時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。約25分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。電源をオンにするだけですぐに使用でき、ペアリングは不要です。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと吸着しやすい形状です。 。※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。※iPadの種類によっては、本製品がマグネット吸着できない場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先1個
適合パームリジェクション:○、ワイヤレス充電:×、傾き検知:○、筆圧感知:×、ワイヤレス充電器対応:○、ワイヤレス充電器対応:○、ワイヤレス充電器対応:○
材質ペン先:POM、本体:アルミニウム・マグネット
色ホワイト
質量(g)約13
外形寸法(mm)約Φ9×L165
対応機種2018年以降のすべてのiPadに対応 ※2024年10月現在 ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。
使用時間約10時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電時間約25分 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
先端径(Φmm)約1.8
商品タイプペン本体
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。ポート部分には、ホコリの侵入を防ぐカバーが付き。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。ポート部分には、ホコリの侵入を防ぐカバーが付いています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 。3段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット
色ホワイト
質量(g)14
備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。
外形寸法(mm)全長:155、直径:8.8
対応機種2018年以降のすべてのiPadに対応 ※2024年8月現在 ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はメーカーサイトをご覧ください
対応【パームリジェクション】○【ワイヤレス充電】×【傾き検知】○【筆圧感知】×
使用時間9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電時間20分 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
先端径(Φmm)1.6
商品タイプ本体、交換用ペン先
対応タッチパネル方式静電容量方式
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
スイッチを長押しするだけで、iPadモードと汎用モードに切り替えられる、充電可能なアクティブタッチペンです。ペン先が約1.5mmで繊細な描き込みが可能。ペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用でき、バッテリー残量は3つのLEDランプでお知らせします。iPadモードは手が触れても誤動作しないパームリジェクション対応です。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
長さ(mm)約155
直径(Φmm)約9.5(本体)
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約14
備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
対応機種汎用モード:各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。iPadモード:2018年以降のすべてのiPad
連続使用時間(時間)約12(汎用モード)/約8(iPadモード)※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年
充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。
材質(ペン先)ポリアセタール
商品タイプ本体
ペン先径(Φmm)約1.5
1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができる充電可能な汎用アクティブタッチペンです。
商品タイプ本体
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください
質量(g)約13
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。
保証期間1年
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
直径(Φmm)約9.5(本体)
長さ(mm)約155
材質(本体)アルミニウム
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
使用電池専用充電池
材質(ペン先)ポリアセタール
使用時間(時間)約18※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。
ペン先径(Φmm)約1.5
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。