タッチペン :「学校教材」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
91712 液晶タッチペン 導電性繊維タイプ(青) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]液晶タッチペン 導電性繊維タイプ(青)
ディスプレイを傷つけにくい適度な硬さの金属繊維製のペン先 柔らかく滑らかな書き心地! クリップ&ストラップホール付で携帯に便利
セット内容本体×1 材質ABS,導電ゴム 寸法(mm)約115×Φ10 商品タイプ本体
1個
210 税込231
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン
2つのペン先で使い分けができる! ペン先が収納できるすべり止め加工 画面を傷つけにくい 細かな操作ができる
セット内容本体×1 材質ABS、PC、シリコン 直径×長さL(Φmm×mm)ペン:10×145 先端径(Φmm)ディスクペン:7、シリコンペン:7 商品タイプ本体
1個
237 税込261
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]液晶タッチペン シリコンゴムタイプ 青
画面にやさしく、持ち運びスマート!シリコンタッチペン!。液晶画面にやさしい、シリコンゴム製タッチペンです。弾力性のあるシリコンゴム素材を使用しており、画面を傷つけにくく、なめらかな操作が可能です。クリップ付きでノートやポケットに挟んで持ち歩きやすく、さらにストラップホールも付いているため、キーホルダーやケースに取り付けて紛失防止にも役立ちます。ビジネスや学校、日常使いにもぴったりの、安心&便利なタッチペンです。
セット内容本体のみ 材質ABS、導電ゴム 寸法(mm)約112×113×9
1本
137 税込151
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]タッチペン ペン先細タイプ
シリコン&導電繊維の2種類のペン先で多機能に対応
セット内容本体×1、シリコンゴムタイプペン先×1、導電ゴムタイプペン先×1 材質ABS、シリコン、導電ゴム 寸法(mm)Φ8×143.5 色(本体) 先端径(Φmm)シリコンゴムタイプ:5、導電繊維タイプ:7 商品タイプ本体
1個
364 税込400
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]液晶タッチペン 導電性繊維タイプ(銀)
導電性繊維使用のタッチペンにペン先交換できるタイプが新登場。
商品タイプ交換用ペン先 セット内容本体×1 材質ABS、導電ゴム 寸法(cm)15×1×1 アズワン品番65-2743-43
1個
455 税込501
当日出荷

シリコンタイプ。
商品タイプ交換用ペン先 材質シリコン 寸法(cm)6×5 アズワン品番65-2743-73
1セット
419 税込461
当日出荷

91766 2WAYタッチペン(導電性タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン(導電性タイプ)
ディスクタイプと金属繊維の2WAYタッチペン
商品タイプ本体 セット内容本体×1 材質ABS、ゴム 寸法(cm)15×3.3 アズワン品番65-2743-86
1個
310 税込341
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]イヤホンプラグ付きミニタッチペン
イヤホンジャックに差し込めるから失くしにくい!
セット内容本体×1 材質ABS.ゴム 寸法(mm)約50×Φ10 商品タイプ本体
1個
82 税込90
当日出荷

ディスクタイプ
商品タイプ交換用ペン先 セット内容本体×1 材質ABS/PC/シリコン 寸法(cm)6×5 アズワン品番65-2743-74
1セット
1,182 税込1,300
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]充電式タッチペン
ペン先が細く書きやすい充電式のタッチペン充電タイプ/USB。
セット内容本体×1 材質銅、アルミ、PC、ABS 寸法(cm)20×5.5×1.8 充電時間(時間)1.5(microB) 使用時間(時間)約15 使用電池専用充電池 アズワン品番65-2743-87 商品タイプ本体
1個
3,591 税込3,950
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]タッチペン(赤ボールペン付)
本体を回転させるとボールペンのペン先が出てくるタッチペン
セット内容本体×1 材質 寸法(mm)10×8×137 商品タイプ本体
1個
164 税込180
当日出荷

95714 2WAYタッチペン(お名前スペース付き) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
2つのペン先で使い分けができる! ペン先が収納できるキャップ付すべり止め加工。 画面を傷つけにくい。 細かな操作ができる。
商品タイプ本体 セット内容本体×1 材質ABS、PC、シリコン 寸法(cm)5×14×1 アズワン品番65-2743-94
1本
246 税込271
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-01
すぐ使える、すぐ描ける!iPad対応・高性能スタイラスペン!。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐ使えます。パームリジェクション機能により、画面に手を置いても誤タッチが起こらず快適に描画可能。傾き検知機能で自然な線の表現も実現。約40分の急速充電で最大10時間連続使用でき、10分間の無操作で自動スリープに入り省電力。5段階のバッテリー表示で充電残量が視覚的にわかりやすいのもポイントです。画面に優しいPOM素材の樹脂ペン先を採用し、交換用ペン先が2個付属。転がりにくい六角形状とマグネット吸着で持ち運びや保管も便利。充電口の蓋は一体型で紛失しにくく、日本語説明書&1年保証付きで安心してお使いいただけます。【商品スペック】充電規格: 5V/0.2A、充電時間: 約40分、使用時間: フル充電で最大10時間連続使用可
セット内容本体×1、充電用ケーブル(C-C)×1、交換用ペン先×2 材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM 寸法(mm)Φ9×165
1本
1,800 税込1,980
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]2wayタッチペン保護キャップ10個入り
交換用キャップ
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)Φ10×20
1セット
119 税込131
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]充電式スタイラスペン USI規格 CtoC
高精度×高互換!USI2.0対応スタイラスペン!。パームリジェクション・筆圧感知・傾き検知機能を備えた、充電式スタイラスペンです。最新のUSI 2.0規格に対応し、Chromebookなど幅広いデバイスと互換性を持ちます。搭載されたパームリジェクション機能で、画面に手を置いても誤作動しません。筆圧感知(4096段階)と傾き検知により、自然で繊細な表現も可能です。USB Type-Cポートでの充電に対応し、わずか約60分の充電で最大110時間の連続使用が可能。面倒な設定やドライバーは不要で、届いてすぐに使えるシンプルさも魅力。イラスト制作、メモ書き、オンライン授業、ビジネスシーンまで、あらゆる場面で活躍する一本です。対応機器:USI対応のタブレット。(すべての端末で動作を保証するものではありません。)
セット内容本体×1、充電用ケーブル(C-C)×1、交換用ペン先×1 材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM 寸法(mm)Φ9×158
1本
5,800 税込6,380
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-02
すぐ使える、すぐ描ける!iPad対応・高性能スタイラスペン!。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐ使えます。パームリジェクション機能により、画面に手を置いても誤タッチが起こらず快適に描画可能。傾き検知機能で自然な線の表現も実現。約40分の急速充電で最大10時間連続使用でき、10分間の無操作で自動スリープに入り省電力。5段階のバッテリー表示で充電残量が視覚的にわかりやすいのもポイントです。画面に優しいPOM素材の樹脂ペン先を採用し、交換用ペン先が2個付属。転がりにくい六角形状とマグネット吸着で持ち運びや保管も便利。充電口の蓋は一体型で紛失しにくく、日本語説明書&1年保証付きで安心してお使いいただけます。【商品スペック】充電規格: 5V/0.2A、充電時間: 約40分、使用時間: フル充電で最大10時間連続使用可
セット内容本体×1、充電用ケーブル(C-A)×1、交換用ペン先×2 材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM 寸法(mm)Φ9×165
1本
1,700 税込1,870
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]充電式スタイラスペン USI規格 Type-C
高精度×高互換!USI2.0対応スタイラスペン!パームリジェクション・筆圧感知・傾き検知機能を備えた、充電式スタイラスペンです。最新のUSI 2.0規格に対応し、Chromebookなど幅広いデバイスと互換性を持ちます。搭載されたパームリジェクション機能で、画面に手を置いても誤作動しません。筆圧感知(4096段階)と傾き検知により、自然で繊細な表現も可能です。USB Type-Cポートでの充電に対応し、わずか約60分の充電で最大110時間の連続使用が可能。面倒な設定やドライバーは不要で、届いてすぐに使えるシンプルさも魅力。イラスト制作、メモ書き、オンライン授業、ビジネスシーンまで、あらゆる場面で活躍する一本です。対応機器:USI対応のタブレット。(すべての端末で動作を保証するものではありません。)
仕様1個梱包形態:箱入り セット内容本体×1、充電用ケーブル(A-C)×1、交換用ペン先×1 材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM 寸法(mm)本体:Φ9×158、充電用ケーブル(A-C):長さ160
1本
5,300 税込5,830
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング