タッチペン :「ペン型マウス」の検索結果

タッチペンとは、タッチパネルへの入力を行いやすくするための機器。タッチパネルには静電容量式と、圧力検知式とがあり、タッチパネルの形式にあったもので無ければ検知しません。静電容量式向けの製品の場合、ペン先の材質は導電繊維、導電樹脂、金属が使われており、それぞれ使用感が変化します。また、ペン内部に電池を内蔵した製品もあり、人体と直接接触していなくても入力が可能です。圧力検知式の場合は、画面を痛めないよう樹脂製のペン先が主に使われます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3R(スリーアール)Stylus Pen PaDraw
電源ONから書き始めまで約1秒。ペアリングは不要。急なメモもボールペンのようにすぐに書けます。ペン先は画面を傷付けず、自然で滑らかに描ける純正と同じPOM素材を採用しています。 パームリジェクション機能により、画面に手を置いてもペン先のみを感知します。まるで紙に描いているように文字や絵を描くことができます。また、「線が途切れる」「遅延やズレが起こる」といった心配はありません。スーッと滑らかに思いのまま描けます。 マグネット吸着で持ち運びも便利。マグネット対応機種であれば、iPad側面に吸着します。別途ケースを購入する必要はありません。 細すぎない、1.3mmサイズ
ホワイト 先端径(Φmm)1.3 商品タイプ本体 寸法(mm)約167×Φ8.9 質量(g)約13 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)130 連続動作時間約7時間30分 入力5V/0.1A 保証期間ご購入日から6ヶ月 セット内容Stylus Pen PaDraw 本体、ペン先(交換用)×3個、USBケーブル、USBカバー
1箱
3,898 税込4,288
当日出荷

おすすめ人気ランキング