タッチペン :「typec」の検索結果

タッチペンとは、タッチパネルへの入力を行いやすくするための機器。タッチパネルには静電容量式と、圧力検知式とがあり、タッチパネルの形式にあったもので無ければ検知しません。静電容量式向けの製品の場合、ペン先の材質は導電繊維、導電樹脂、金属が使われており、それぞれ使用感が変化します。また、ペン内部に電池を内蔵した製品もあり、人体と直接接触していなくても入力が可能です。圧力検知式の場合は、画面を痛めないよう樹脂製のペン先が主に使われます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアリア汎用アクティブタッチペン
エコ商品
ペアリング不要ですぐに使える 本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。 持ちやすいD形状 本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。 幅広い機種に対応可能 本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます 充電式で高速充電に対応 本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。
仕様自動オフ:5分後、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品充電ケーブル、ペンキャップ 材質プラスチック 充電時間約 60 分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約12ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

PDA-PEN56W タッチペン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライタッチペン
AppleiPad専用の充電式タッチペン。2018年モデル以降に対応。iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。*初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、ApplePencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApplePencilとのペアリングを切ってください。パームリジェクション対応。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)*アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能搭載。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約1.0mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
仕様電源スイッチ:本体上部を押して電源がONになると、LEDが青く点灯/再度押すと電源がOFF/充電中は電源スイッチが赤く点灯/充電が終わるとLEDが緑色に点灯 セット内容本体×1、TypeCケーブル(約26cm)、取扱説明書 長さ(mm)166 ホワイト 直径(Φmm)9.5 連続使用時間(時間)約12 機能自動電源オフ:有り約5分で自動電源オフ 充電時間(時間)約1 先端径(Φmm)約1.72 材質(ペン先)POM樹脂 待機時間12時間(最大180日) 商品タイプ本体
1個
5,998 税込6,598
当日出荷