モバイルバッテリー (3) AC充電器 (14) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ 自動判別USBx2 ブラック BUFFALO(バッファロー) 取扱停止中
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ全機種安全設計
端子形状 USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V) DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×48×33 質量(g) 約56 付属品 取扱説明書 ポート数 2
コンセント付きAC充電器 USBマルチポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
コンセント×2/USBポート搭載スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグマルチボルテージ100~240V
色 ホワイト 出力電圧 DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境 (保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間 1年間 定格容量(W) 1400(2口合計/コンセント×2)
モバイルバッテリー 5000mAh USB Type-C対応 2ポート BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌々日出荷
スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×1 AUTO POWER SELECT搭載 5,000mAhタイプ
セット内容 本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約28×約112×約28(突起部除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) DC3.63 保証期間 6か月間 動作湿度(%) 10~85(結露なきこと) 充電可能回数 繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約1.9回 USBポート数 1 動作温度範囲(℃) 10~40 充電端子 USB Type-C 給電端子 USB Type-C、USB Type-A
モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 7日以内出荷
スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
セット内容 本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約51×約102×約28(突起部除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) DC3.63 保証期間 6か月間 動作湿度(%) 10~85(結露なきこと) 充電可能回数 繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回 USBポート数 2 動作温度範囲(℃) 10~40 充電端子 USB Type-C 給電端子 USB Type-C、USB Type-A
コンセント付きAC充電器 USB×3 3.6A ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
コンセント×2/USB 3ポート搭載スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグマルチボルテージ100~240V
色 ブラック 質量(g) 約105 出力電圧 DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境 (保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間 1年間 定格容量(W) 1400(2口合計/コンセント×2)
2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 Lightningケーブル付属 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ持ち運びに便利なプラグ収納タイプ&ケーブルバンド付き(ケーブルタイプのみ)全機種安全設計
ポート数 1 端子形状 USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×41×32(ケーブル除く) 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85
コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
コンセント×2/USB 2ポート搭載スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグマルチボルテージ100~240V
色 ブラック 質量(g) 約100 端子形状 USB Type-A(メス)×2、コンセント×2 出力電圧 DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境 (保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間 1年間 定格容量(W) 1400(2口合計/コンセント×2) USBポート数 2 出力電流 1ポート(Type-A) 最大 2.4A/2ポート合計(Type-A) 最大 2.4A
PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
最大65W出力を備え、ノートPCやスマホ等2台同時に充電可能なType-C2ポートモデル。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容 本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 色 ブラック 規格 電気用品安全法(PSE) 出力 【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート1:最大45W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、 PPS…3.3V~16V/3A、USB Type-Cポート2:最大20W、 USB-PD…5V/3A、9V/2.25A、 PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A、2ポート合計最大65W、【単独接続時】USB Type-Cポート1/ポート2:最大65W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、 PPS…3.3V~21V/3.25A 本体質量(g) 約120 入力 AC100~240V、50/60Hz 適合機器 USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間 1年間 接続ポート USB Type-C メス×2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約38×41×53
2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ全機種安全設計
付属品 取扱説明書、ケーブルバンド 端子形状 Lightning 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×41×32(ケーブル除く) 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85
2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 Type-Cケーブル付 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
最新規格Type C充電・通信対応オートパワーセレクト搭載。持ち運びに便利なプラグ収納構造&ケーブルバンド付き隣接するコンセントを塞ぎにくいスリム筐体
付属品 取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド 色 ブラック ケーブル長(m) 1.5 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×48×33 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85
PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容 本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 色 ホワイト 規格 電気用品安全法(PSE) 出力 【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大12W 5V/2.4A、2ポート合計最大15W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大20W、 5V/3A、9V/2.22A、USB Type-Aポート:最大12W、 5V/2.4A 本体質量(g) 約48 入力 AC100~240V、50/60Hz 適合機器 USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間 1年間 接続ポート USB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35×39×31
AC-USB 2.4A Type Cケーブル 1.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
最新規格Type-Cの充電に対応、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品 取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド 色 ホワイト ケーブル長(m) 1.5 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100-240 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間
PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
最大30W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンからタブレットまで幅広い機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容 本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 色 ホワイト 規格 電気用品安全法(PSE) 出力 【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大15W 5V/3A、2ポート合計最大25W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大30W、 USB PD…5V/3A、15/2A、15V/3A、20V/1.5A、USB Type-Aポート:最大30W、 QC3.0…3.6~9V/3A、9~12V/2.5A、 SCP…4.5V/5A 本体質量(g) 約77 入力 AC100~240V、50/60Hz 適合機器 USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間 1年間 接続ポート USB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約28×49×48
PD20W対応AC充電器 C×1ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容 本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 色 ホワイト 規格 電気用品安全法(PSE) 出力 最大20W、5V/3A、9V/2.22A 本体質量(g) 約47 入力 AC100~240V、50/60Hz 適合機器 USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間 1年間 接続ポート USB Type-C メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35×39×31
モバイルバッテリー 10050mAh USB Type-C入出力対応 2ポート BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
Type-C、USB-A2ポート同時出力対応バッテリーの充電もスマホの充電も1.8倍急速充電!オートパワーオフ機能搭載。バッテリーの電源を切り忘れの心配なし。電気用品安全法PSE対応/国連勧告輸送試験(UN38.3)合格品持ち運びに便利なキャリングポーチ付き
付属品 USB Type-C to Type-Cケーブル[15cm]×1本、キャリングポーチ、取扱説明書 質量(g) 約210 出力 [AUTO POWER SELECTモード] Type-C/Type-Aポート 合計DC5.0V/3.0A、[Quick Charge(TM) 3.0モード] Type-Cポートのみ DC3.6-6.5V 3.0A/DC6.5-9.0V 2.0A/DC9.0-12V 1.5A 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン・タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど 入力 DC5.0V/3.0A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×115×24(突起部除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) DC3.63 保証期間 6か月間 充電時間(時間) 約3.16 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85(結露なきこと) バッテリー容量(mAh) 10050 充電可能回数 約500回 USBポート数 2
AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品 取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m) 1.8 端子形状 USB microB 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100-240 出力電流(A) 最大2.4 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります モバイルバッテリー/充電器 の新着商品 ページ: 1/ 3