モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポートBUFFALO(バッファロー)当日出荷から7日以内出荷
スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×約102×約28(突起部除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.63保証期間6か月間動作湿度(%)10~85(結露なきこと)充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回USBポート数2動作温度範囲(℃)10~40充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
モバイルバッテリー 10050mAh USB Type-C入出力対応 2ポートBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
Type-C、USB-A2ポート同時出力対応<br />バッテリーの充電もスマホの充電も1.8倍急速充電!<br />オートパワーオフ機能搭載。バッテリーの電源を切り忘れの心配なし。<br />電気用品安全法PSE対応/国連勧告輸送試験(UN38.3)合格品<br />持ち運びに便利なキャリングポーチ付き
付属品USB Type-C to Type-Cケーブル[15cm]×1本、キャリングポーチ、取扱説明書質量(g)約210出力[AUTO POWER SELECTモード] Type-C/Type-Aポート 合計DC5.0V/3.0A、[Quick Charge(TM) 3.0モード] Type-Cポートのみ DC3.6-6.5V 3.0A/DC6.5-9.0V 2.0A/DC9.0-12V 1.5A対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン・タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど入力DC5.0V/3.0A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×115×24(突起部除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.63保証期間6か月間充電時間(時間)約3.16動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)バッテリー容量(mAh)10050充電可能回数約500回USBポート数2
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
ページ: 1/ 3