8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 質量(g)約56 付属品取扱説明書 ポート数2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
付属品取扱説明書、ケーブルバンド 端子形状Lightning 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。 iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
付属品取扱説明書 質量(g)約55 ポート数1 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に適したロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
アズワン品番65-3419-24
1台
2,298 税込2,528
翌々日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。持ち運びに便利なプラグ収納タイプ&ケーブルバンド付き(ケーブルタイプのみ)。全機種安全設計
ポート数1 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書 対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×約102×約28(突起部除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.63 保証期間6か月間 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) 充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回 USBポート数2 動作温度範囲(℃)10~40 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×1 AUTO POWER SELECT搭載 5,000mAhタイプ
セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書 対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×約112×約28(突起部除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.63 保証期間6か月間 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) 充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約1.9回 USBポート数1 動作温度範囲(℃)10~40 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-C、USB-A2ポート同時出力対応。バッテリーの充電もスマホの充電も1.8倍急速充電!。オートパワーオフ機能搭載。バッテリーの電源を切り忘れの心配なし。電気用品安全法PSE対応/国連勧告輸送試験(UN38.3)合格品。持ち運びに便利なキャリングポーチ付き
付属品USB Type-C to Type-Cケーブル[15cm]×1本、キャリングポーチ、取扱説明書 質量(g)約210 出力[AUTO POWER SELECTモード] Type-C/Type-Aポート 合計DC5.0V/3.0A、[Quick Charge(TM) 3.0モード] Type-Cポートのみ DC3.6-6.5V 3.0A/DC6.5-9.0V 2.0A/DC9.0-12V 1.5A 対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン・タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど 入力DC5.0V/3.0A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×115×24(突起部除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.63 保証期間6か月間 充電時間(時間)約3.16 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) バッテリー容量(mAh)10050 充電可能回数約500回 USBポート数2
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)