6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一台で、全デバイスにフルパワー。ゲーミングからビジネス、旅先まで。どこでも頼れるBelkinの65Wチャージャー。
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷

USB-C (PD 3.1) ポートx3。どのポートでも単一出力最大 67W。共有時の各ポートの最大出力 - TTL 最大 65W / C1: 最大25W / C2 & C3: 最大20W。デュアル PD および PPS対応。ユニバーサルな互換性 。 すべての PD 対応デバイスをサポート(ラップトップ、タブレット、スマートフォン)。PD3.1 USB-IF認証
ホワイト
1個
5,798 税込6,378
15日以内出荷

108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。 USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。 ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。
コード長さ(m)2 ホワイト 付属品4ポートGaN充電器、2mの電源コード 寸法(mm)31.50×80×98.50 互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

USB-C PD3.1 / USB A ポート。出力: PD 25W PPS (充電器モード) および PD 20W (バッテリーモード); 12W USB A。5000 mAh の円筒の丸みを帯びたシェイプ。PD 対応デバイス (タブレット、スマートフォン) との汎用互換性。PD3.1 USB-IF認証済み。持ち運びに便利な折りたたみ式プラグ
バッテリー容量(mAh)5000 充電端子USB-C
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電 外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着 充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き 過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現 5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能 装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計 持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電 USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給 LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせ
セット内容磁気ワイヤレスパワーバンク5K+スタンド、3.3フィート/1m USB-C to USB-Cケーブル 互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BELKIN(ベルキン)モバイルバッテリー
ケーブルを繋げたりする煩わしさなどなく、シームレスに簡単にワイヤレス充電ができます。最大15W MagSafe または Qi2 に対応。充電中でもカメラを妨げない設計。iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能。パススルー充電により、充電しながら電話が可能。キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる。15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
寸法(mm)100 × 20 × 69 質量(g)224 接続端子TYPE-C×1 バッテリー容量(mAh)10000 USBUSB-C対応
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)