モバイルバッテリー/充電器 :「maxell」の検索結果
関連キーワード
薄型大容量、低電流対応のモバイルバッテリー。
スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。
USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。
「オートパワーオフ」機能搭載。
パススルー機能搭載。
USB Type-C入出力対応。
電池容量 10,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)
厚さ(mm)16.5
寸法(幅W×高さH)(mm)63×143
本体質量(g)約230
入力端子Type-C
バッテリー容量(mAh)10000
出力端子Type-C、USB-A
RoHS指令(10物質対応)対応
充電が速い 最大10W 置くだけ、かんたん充電
ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠、Qiに対応したさまざまな機器を置くだけで充電!
すべり止めシート付
USB Type-C採用
AirPods、AirPods Proも充電可
出力(W)10
規格Qi(チー) (Version 1.2.4)
入力DC5V/2A、DC9V/2A Quick ChargeTM2.0以上
入力端子USB Type-C
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)72×92×9(突起部を除く)
質量(g)約45(ケーブル除く)
付属品電源用ケーブル(USB-A-USB Type-C)約1m×1、取扱説明書(保証書付)、すべり止めシート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カバンに入れやすいスティック型のコンパクトサイズ。フラットな面があるので机の上などで転がりにくい。USB
用途スマートフォンの充電に。
付属品USB-A/Type-C充電用ケーブル
質量(g)105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×115
充電時間(時間)2.5
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数2
充電端子Type-C
給電端子USB-A、Type-C
手になじんで、持ちやすいアーチ形状デザイン。約1000回くり返し充電できる。本体とスマートフォンを同時に
用途スマートフォンの充電に。
付属品USB-A/Type-C充電用ケーブル
質量(g)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×98
充放電回数1000
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)6600
USBポート数2
充電端子Type-C
給電端子USB-A、Type-C
薄型コンパクトサイズのモバイルバッテリー。
スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。
USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。
「オートパワーオフ」機能搭載。
パススルー機能搭載。
USB Type-C入出力対応。
電池容量 5,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)
厚さ(mm)13.6
寸法(幅W×高さH)(mm)63×92
本体質量(g)約115
入力端子Type-C、Micro-B
バッテリー容量(mAh)5000
出力端子Type-C、USB-A
RoHS指令(10物質対応)対応
急速充電におすすめ、PD18W充電対応。マグネット吸着式でワイヤレス充電の位置がズレにくい。本体充電しなが
用途スマートフォンの充電に。
付属品Type-C充電用ケーブル
色ブラック
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×98
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数3
充電端子USB、Type-C、ワイヤレス
給電端子Type-C、micro-B
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
軽量コンパクトでスマートフォンを約2回充電※1
スマートフォンと一緒に携帯しやすいコンパクトサイズ
容量5000mAh
USB-A、Micro-B、Type-Cコネクターに対応
USB Type-C入出力対応※2
スマートフォン2台を同時に充電できる※3
本体とスマートフォンを同時に充電できる
「オートパワーオフ」機能搭載
※1 約2回充電:2000mAh相当を基準としています。メーカー試験結果に基づく目安です。
※2 Type-Cを使う場合、別途ケーブルが必要です。
※3 2台同時充電時は、接続機器に応じて出力が振り分けられます。
付属品充電用ケーブル(USB-A - USB Micro-B 約40cm)×1本
セット内容充電用ケーブル(USB-A - USB Micro-B 約40cm)×1本※、取扱説明書(保証書付)※充電専用です。通信はできません。
厚さ(mm)14.2
寸法(幅W×高さH)(mm)64×14.2
充電時間(時間)約2(0→80%)、約3(0→100%)※ただし、出力DC5V/2.1A以上のACアダプターを使用した場合※メーカー試験結果に基づく目安です。
USBポート数USB-AとType-C出力端子2口
充電端子USB-A/Type-C
給電端子Micro-B/Type-C
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。