モバイルバッテリー/充電器 :「Apple Watch 充電器」の検索結果
iPhoneやiPad、AirPodsなどのUSB Type-Cポートを使って充電する機器とApple Watchを1つの充電器で同時に充電できる、Apple Watch磁気充電モジュール一体型のAC充電器です。Apple Watch磁気充電モジュール一体型なので、旅行や出張時にApple Watch用の磁気充電ケーブルを別途持ち歩く必要がありません。Made for Apple Watch認証を取得したApple社の正規認証品で安心して使えます。USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大30W出力に対応し、iPhone、iPad、13インチMacbook Airなどを充電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
質量(g)約104
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)合計:33※USB PD30+Apple atch3、USB PD:30
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、【Apple Watchシリーズ】Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra、Apple Watch SE 第2世代、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7、Apple Watch SE、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch 第1世代※Apple Watchの高速充電には対応しておりません。
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、PPS出力:DC5V~11V/3A(最大30W)、Apple Watch用磁気充電部:3W※Apple Watchの高速充電には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×54×42
出力端子USB Type-C
プラグ形状2P
USBポート1ポート
定格入力AC100-240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したAndroidスマートフォンやiPhoneシリーズなどに直接挿して充電できる、容量5000mAhのUSB Type-Cプラグ一体型のモバイルバッテリーです。充電ケーブルが不要でUSB Type-Cプラグを直接スマートフォンへ挿して充電できるので、ケーブルを持ち歩く煩わしさがありません。側面にはUSB Type-C給電ポートを備えているので、USB Type-Cケーブルを使った機器への給電にも対応します。USB Type-Cポート搭載のAC充電器に直接本製品のプラグを接続するだけで蓄電できるので、蓄電の際もケーブルを必要としません。※側面のUSB Type-CポートからUSB Type-Cケーブルを使用した蓄電をすることもできます。ケースを装着したスマートフォンへも直接接続できるプラグ形状設計です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB TypeCケーブルが付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能です。
付属品USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)
色ブラック
質量(g)約100
最大出力(W)20
対応機種iPhone15以降やiPad、Androidなどの各社USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※LightningケーブルやmicroUSBケーブル等充電に必要なケーブルは付属していません。※機種によっては急速充電されない場合がございます。
定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)※2ポート同時使用時:合計最大5V/3.6Aまで
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約2時間
バッテリー電圧(V)3.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×2.6×3.8
入力端子USB Type-C
バッテリー容量(mAh)5000
出力端子USB Type-C
USBポート2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート
定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
バッテリー容量(Wh)18.25
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したAndroidスマートフォンやiPhoneシリーズなどに直接挿して充電できる、容量5000mAhのUSB Type-Cプラグ一体型のモバイルバッテリーです。充電ケーブルが不要でUSB Type-Cプラグを直接スマートフォンへ挿して充電できるので、ケーブルを持ち歩く煩わしさがありません。側面にはUSB Type-C給電ポートを備えているので、USB Type-Cケーブルを使った機器への給電にも対応します。USB Type-Cポート搭載のAC充電器に直接本製品のプラグを接続するだけで蓄電できるので、蓄電の際もケーブルを必要としません。※側面のUSB Type-CポートからUSB Type-Cケーブルを使用した蓄電をすることもできます。ケースを装着したスマートフォンへも直接接続できるプラグ形状設計です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB TypeCケーブルが付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能です。
付属品USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)
色ホワイト
質量(g)約100
最大出力(W)20
対応機種iPhone15以降やiPad、Androidなどの各社USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※LightningケーブルやmicroUSBケーブル等充電に必要なケーブルは付属していません。※機種によっては急速充電されない場合がございます。
定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)※2ポート同時使用時:合計最大5V/3.6Aまで
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約2時間
バッテリー電圧(V)3.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×2.6×3.8
入力端子USB Type-C
バッテリー容量(mAh)5000
出力端子2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート
USBポート2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート
定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
バッテリー容量(Wh)18.25
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ちょっとしたお出かけに気軽に持ち歩ける、バッテリー容量4000mAhの小さくて軽いモバイルバッテリーです。女性の手のひらに収まる超コンパクトサイズで、バッグやポケットに入れやすくスマートフォンとの重ね持ちもしやすいサイズ感です。重量約87gで10000mAhのモバイルバッテリーに比べて約半分程度の重量で、気軽に持ち運びできます。本体表面はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施しています。接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約15cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
付属品USB A-Type-Cケーブル(ケーブル長:約15cm)
適合機種iPad、iPhone、Androidなどの各社スマートフォン・タブレットPC、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※USB Type-Cケーブル(USB A-USB Type-C)が付属します。それ以外のケーブル(Lightningケーブル、microUSBケーブル等)は付属しません。必要な場合は別途ご用意ください。
容量3.85V/4000mAh(14.8Wh)
質量(g)約87
出力USB Type-C:DC5V/2A、USB A:DC5V/2A※2ポート同時使用時:合計最大5V/2Aまで
入力DC5V 2A
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間約3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×1.6×8.7
USBポート数USB Type-C×1(入出力)、USB A×1(出力)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。