モバイルバッテリー/充電器 :「LED 200W」の検索結果
関連キーワード
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。
iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneにも急速充電に対応します。
USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを2ポート搭載し、最大3台の機器を同時に充電することができます。
アルミケースがスタイリッシュなスリムデザインで、スマートフォンとの重ね持ちやバッグのポケットなどにも入れやすい薄型タイプです。
接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
電池の残量目安を4段階のLEDで確認することができます。
仕様ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証なし、LEDライトなし、パススルー:非対応、ノートパソコン給電:非対応、デジタル電池残量表示:非対応
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)(USB合計)20
端子形状(USB出力)USB A、 USB Type-C
定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A(最大20W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで
充電時間約3時間※出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時
電池(容量)3.85V/10000mAh/38.5Wh/リチウムイオンポリマー電池
本体形状薄型タイプ
入力端子USB Type-C
充電方式低電流充電:非対応
USBポート数出力ポート:3ポート※USB C×1、USB A×2
定格入力DC5V/3A、DC9V/2A
充電端子USB Type-C
USBPD対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。