モバイルバッテリー/充電器 :「USBアダプター」の検索結果
関連キーワード
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり
定格出力DC5V/2A
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応
色ブラック
使用温度範囲5~35℃
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品ACアダプタ
色シルバー
出力AC100V 50Hz 65W(最大)、USB:DC5V/2.4A(最大)
ケーブル長(m)約1.4(付属ACアダプタ)
本体質量(g)約600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×148×34
入力DC18.5V/1A(最大)
定格出力ACアダプタ:DC18.5V/1A(最大)
出力波形擬似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3~4時間
入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100V~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)
出力端子AC 1ポート、USB-A 1ポート
USBポート数2
プラグ形状2P(付属ACアダプタ)
定格入力ACアダプタ:AC100V~240V/50/60Hz 0.6A
取扱説明書日本語取扱説明書あり
充電端子DC
給電端子AC/USB-A
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品ACアダプタ
ケーブル長(m)約1.1(付属ACアダプタ)
定格出力AC100V 50Hz 65W(最大)USB、DC5V/2.4A(2ポート最大合計)
出力波形擬似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3~4時間
入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100Vから240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)
出力端子AC 1ポート、USB A 2ポート
プラグ形状2P(付属ACアダプタ)
定格入力DC18V/2A(最大)
取扱説明書あり
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。各種ノートパソコンに対応した10種類の変換プラグ付属しています。変換プラグはパソコン接続時に、横への飛び出しが少ないL型プラグ仕様です。(平型コネクタは除く) 。内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。タブレット、スマートフォンなどへの充電に使えるUSB出力ポートを搭載しています。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で蓄電することができます。電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、DCケーブル(約70cm)、DC変換プラグ×10種 、専用ACアダプタ、取扱説明書・保証書【本体】
ケーブル長(m)1.5
定格出力電流(A)3.5A、3.5A
定格出力DC18V/2A
機能パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、低電流充電:非対応
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間3~4時間
バッテリー電圧(V)14.4
定格出力電力(W)66.5
入力端子DCジャック
充電器機能AC充電器一体型:非対応
LEDライトなし
電池残量表示デジタル電池残量表示:非対応【ACアダプタ】
バッテリー容量(mAh)5000
定格出力電圧(DC V)1219
プラグ形状ACプラグ:2P
USBポート出力:1ポート、端子形状:USB A、合計最大出力:12W、定格出力電圧/電流:DC5V/2.4A
定格入力DC18V/2A、AC100-240 50/60Hz
ケーブルタイプケーブル一体型:非対応
バッテリー容量(Wh)72
出力ポートDC出力ポート:2ポート
USB規格USB PD:非対応、USB-IF認証:なし
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載した小型ポータブル電源です。 。AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンが動作音を抑えています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体をを蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
質量(kg)約1.03
出力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W)、USB C2:5V/3A、USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB A2~A4:5V/2.4A※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで
最大出力(W)100
出力電圧(V)AC100(60Hz※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。)
入力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W)
出力波形疑似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.3×7.4×9.1
充電時間(時間)約2.5(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時)
バッテリー容量(mAh)7500
USBポート数6(USB A×4、USB C×2)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
充電端子USB C
給電端子USB A、USB C、AC
バッテリー容量(Wh)111
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでiPhoneやUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadなどタブレットへの充電も行えます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。コンパクトなキューブ型形状により持ち運びに便利で、また電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。
寸法(mm)約W30×D32×H31
質量(g)約40
最大出力(W)20
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。
定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)
出力端子USB Type-C
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
質量(g)約88
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)65
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
キャップ絶縁キャップ:なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.79×4.7×4
出力端子USB Type-C
プラグ形状2P
USBポートUSB Type-C×1ポート
定格入力AC100-240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応
セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書
色ブラック
電源ACアダプタ
使用温度範囲5~35℃
コード長さ(m)1.5
USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3)
プラグ形状3P
定格入力DC20V/6A
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書
色ホワイト
質量(g)530
出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時
本体形状その他
バッテリー容量(mAh)25000
USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。