モバイルバッテリー/充電器 :「usb ガード」の検索結果
ACタップとUSB充電器が一体になった、ACコンセント付きのモバイルUSB充電器です。
ACコンセントの差込口が3ポート付いているので、ホテルなどコンセントが少ない場所でもコンセントを塞ぎません。
USBポートを2ポート搭載しており、2台同時に機器を充電することができます。(2ポート合計2.4Aまで)。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様差込口数:2P 3個口 絶縁キャップ:あり
材質PC(本体ケース)
定格容量AC100~240V 1400W(合計)
定格出力DC5V/2.4A(2ポート合計最大)
USBポート数2ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V 50/60Hz
取扱説明書あり【使用上の注意】※本製品には変圧機能はありません。海外ではAC100V専用機器は接続しないでください。※3つのACコンセントの合計が1400W以下でご使用ください。※本製品にコンセントタップを接続しないでください。※直接壁コンセントへの接続を指定されている製品は、本製品には接続しないでください。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。