28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。 コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。 スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電 バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)約195 USBポート数2個口 入力microUSB:DC5V/2.1A 出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×119×23 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 規格リチウムイオンポリマー 出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A) 入力Type-C:DC5V/2.1A 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIDISCAC充電器
エコ商品
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。 ホワイト 入力100-240V~50/60Hz 保証期間メーカー:6ヶ月 プラグ形状2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格リチウムイオンポリマー 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数約500回
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品保証書, microUSBケーブル1本(約30cm) 規格リチウムイオンポリマー 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力micro USB: DC 5V/2AUSB Type-C: DC 5V/2A 連続使用回数約500回
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ML-PDUS4PG100WH AC充電器 HIDISC 動画あり
PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。 最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。 GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。 13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。 寸法(mm)約75×60×29 質量(g)約195 ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1) 最大出力(W)合計:100 入力AC100-240V、 50/60Hz
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

HIDISCPD対応AC充電器
エコ商品
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器
用途スマートフォン、ゲーム機、タブレット、ノートPCなど幅広い機器を急速充電。 ホワイト 入力100-240V~50/60Hz 保証期間メーカー:6ヶ月 プラグ形状2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm) トラスコ品番680-1762 幅(mm)63 ブラック 高さ(mm)90 奥行(mm)22 ポート数3 バッテリー容量(mAh)10000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ワイヤレス充電器 HIDISC 動画あり
置くだけで充電が可能なワイヤレス充電器
セット内容本体、microUSBケーブル(約100cm) 、取扱説明書兼保証書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×92×92 入力電圧(V)DC5 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)1・5W 入力電流(A)2 無線距離(m)4
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超大容量40000mAh iPhone12対応PD20W(最大)急速充電 Type-C入出力対応
付属品USB-C to Cケーブル(約30cm) 質量(g)約850 規格リチウムイオンポリマー 定格出力Type-C:DC5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A(最大PD20W)USB-A1:DC5V/2.4AUSB-A2&A3:DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/5A,5V/4.5A(最大22.5W) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167 x 82.5 x 41.5 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約15 バッテリー容量(mAh)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力Type-C:DC5V/2A, 9V/2AmicroUSB:DC5V/2A, 9V/2A 連続使用回数約500回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

大容量10000mAh バッテリー残量をLEDで表示 2台同時充電可能 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) PSE適合製品 付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×76×18 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.04MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

付属品充電用Type-Cケーブル1本(約30cm) 規格リチウムイオンポリマー 入力Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W) 保護回路短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱 充電時間(時間)7(PD20W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,790 税込3,069
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIDISCL字Type-Cケーブル
エコ商品
充電しながら動画が見やすい USB Type-A to C L字ケーブル
用途充電及びデータ転送用 質量(g)約80 出力最大5V/3A ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-A to C 対応機種Type-Cコネクター商品 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
4日以内出荷

AC充電器+モバイルバッテリー+ワイアレス充電の1台3役
用途65W対応なのでパソコンの充電にも使える 適合ワイアレス充電:5W/7.5W/15W max 質量(g)約315 規格リチウムイオンポリマー 出力(モバイルバッテリー使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/45Wmax、(AC充電器使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/65Wmax 入力ACコンセント(100ー240V) 本体サイズ(mm)W75×H96×D30 保証期間6ヶ月 バッテリー容量(mAh)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIDISCPD対応AC充電器20W
エコ商品
パワーデリバリー対応AC充電器 20W対応
用途スマホやゲーム機を急速充電。 ホワイト 入力100-240V~50/60Hz 保証期間メーカー:6ヶ月 プラグ形状2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したAC充電器です。持ち運びに便利な収納式スイングプラグ。
ホワイト 質量(g)約41 ポート数1 出力5V/2.1A (Max) 入力100-240V 50/60Hz 0.3A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40.1×41.3 電流容量(A)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
890 税込979
4日以内出荷

HD-MBPD45W20000BT モバイルバッテリー HIDISC 動画あり
USB Type-C入出力対応 3台同時充電可能 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出) PSE適合製品 充電用Type-Cケーブル(約50cm)付き
用途スマホ、タブレット等の充電 付属品USB Type Cケーブル1本(3A対応 C to C 約50cm) ブラック 質量(g)約435 出力USBType-C:DC5V/2.1ADC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、USB1:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB2:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 入力USB Type-C: DC5V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×163×24.5 バッテリーリチウムイオンポリマー 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約2~2.5 バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数3個口 使用可能回数約500回 充電端子USB Type-C×1 給電端子USB Type-C×1、USB×2
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える 質量(g)約56 出力20V/5A最大(PD100W対応) ケーブル長(m)1 対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大10
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。付属品:充電用Type-Cケーブル(約30cm)。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm) 規格リチウムイオンポリマー 充電端子Type-C 給電端子USB×1
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ。本体残量が分かりやすい%表示。丸みを帯びた持ちやすいデザイン
質量(g)95 規格リチウムイオンポリマー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 充電時間(時間)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途Type-C充電商品の充電とデータ転送用 質量(g)約56 出力最大5V/3A ケーブル長(m)1 対応機種Type-Cコネクター商品 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-C to C マグネットケーブル。CコネクターをPC又はスマホにつけっぱし!抜き差しの手間なし!
用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える 質量(g)約80 出力20V/5A最大(PD100W対応) ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-C Type-C 対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル) 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

2台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。付属品:付属Type-Cケーブル。丸みを帯びた持ちやすいデザイン。直挿タイプでかさばらない
仕様Type-cコネクタ:5V/2.1A 質量(g)約95 規格リチウムイオンポリマー バッテリー容量(mAh)5000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×79×27
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-A to C マグネットケーブル
用途充電及びデータ転送用 質量(g)約56 出力最大5V/3A ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-C USB2.0 Std-A 対応機種Type-Cコネクター商品 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

GaN (窒化ガリウム)は人工衛星などの産業用機械に用いられている新しい半導体素材です。GaN (窒化ガリウム)を採用することにより、最大35Wの高出力ながら従来の充電器よりコンパクトなサイズを実現しました。PD3.0、QC3.0、PPS対応で幅広い機種に急速充電できます。
ホワイト 質量(g)約58 ポート数2ポート(Type-C×1,USB-A×1) 出力USB-A:4.5V/4A、5V/4A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A(30W Max)、Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A(35W Max)、3.3~11V/3A(PPS)、USB-A+Type-C Total:5V/4A Max 最大出力(W)35 入力100-240V 50/60Hz, 1.5A Max 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

LED液晶表示 高速充電 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) PSE適合製品 大容量・コンパクトなサイズ
付属品保証書、充電ケーブル(TypeA-C、約30cm) 外形寸法(mm)65×23×98 規格リチウムイオンポリマー 本体質量(g)198 定格容量37Wh 定格入力(VA)Type-C-1: DC 5-3.0、9-2.0、12-2.5(30W) 定格出力容量(VA)USB: DC 5-3、9-2.0、12-1.5 (18W)/Type-C-1: DC 5-3.0、9-3.0、12-2.5、15-2.0、20-1.5(30W)/Type-C-2:DC 5-2.4 保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出 充電時間(時間)2.5(PD30W) バッテリー容量(mAh)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数約500回
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイルバッテリーバッテリー+マグネチックワイレスで充電ができる1台2役
用途折りたたみ式スタンド搭載 付属品保証書,充電用Type-Cケーブル1本(約30cm) 適合ワイアレス充電:10W/7.5W/5W 質量(g)約142 規格リチウムイオンポリマー 出力Type-C(5V/2.4A)・USB-A(5V2.4A) 入力USBType-C: DC 5V/2.4A 本体サイズ(mm)H97 x W64.5 x D16.5 保証期間6ヶ月 バッテリー容量(mAh)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。極限まで小さい手のひらサイズ。本体残量が分かりやすい%表示。丸みを帯びた持ちやすいデザイン。パススルー機能搭載で充電がより便利に
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 質量(g)95 規格リチウムイオンポリマー 出力出力:Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)、USBA:5V3A/9V3A/12V3A(36Wmax)、Wireless:5V1A/9V1.1A/9V1.67A(15Wmax)、C+A+W:15W+15W+15WPPSPD3.0QC3.0QC4.0SCF、FCPAFCPE2.0 入力Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング