モバイルバッテリー/充電器 :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-C to C マグネットケーブル。CコネクターをPC又はスマホにつけっぱし!抜き差しの手間なし!
用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える
質量(g)約80
出力20V/5A最大(PD100W対応)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C Type-C
対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
充電しながら動画が見やすい USB Type-A to C L字ケーブル
用途充電及びデータ転送用
質量(g)約80
出力最大5V/3A
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-A to C
対応機種Type-Cコネクター商品
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-A to C マグネットケーブル
用途充電及びデータ転送用
質量(g)約56
出力最大5V/3A
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C USB2.0 Std-A
対応機種Type-Cコネクター商品
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)
規格リチウムイオンポリマー
出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A)
入力Type-C:DC5V/2.1A
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
RoHS指令(10物質対応)対応
PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。
最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。
GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。
13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。
寸法(mm)約75×60×29
質量(g)約195
ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1)
最大出力(W)合計:100
入力AC100-240V、 50/60Hz
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)
トラスコ品番680-1762
幅(mm)63
色ブラック
高さ(mm)90
奥行(mm)22
ポート数3
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)
トラスコ品番680-1763
幅(mm)62.3
色ホワイト
高さ(mm)89
奥行(mm)13
ポート数3
バッテリー容量(mAh)5000
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。付属品:充電用Type-Cケーブル(約30cm)。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー
充電端子Type-C
給電端子USB×1
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ。本体残量が分かりやすい%表示。丸みを帯びた持ちやすいデザイン
質量(g)95
規格リチウムイオンポリマー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
充電時間(時間)3
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。極限まで小さい手のひらサイズ。本体残量が分かりやすい%表示。丸みを帯びた持ちやすいデザイン。パススルー機能搭載で充電がより便利に
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)
質量(g)95
規格リチウムイオンポリマー
出力出力:Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)、USBA:5V3A/9V3A/12V3A(36Wmax)、Wireless:5V1A/9V1.1A/9V1.67A(15Wmax)、C+A+W:15W+15W+15WPPSPD3.0QC3.0QC4.0SCF、FCPAFCPE2.0
入力Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 20W対応
用途スマホやゲーム機を超高速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電
色ホワイト
質量(g)約50
入力100-240V~50/60Hz
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 30W対応
用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電
色ホワイト
質量(g)約52
入力100-240V~50/60Hz
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器3ポート 65W対応
用途パワーデリバリー65W対応なので、これ1つでスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます
色ホワイト
質量(g)約111
ポート数3ポート(Type-C ポート ×2 Type-A ポート ×1)
出力ype-C1/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、Type-C2/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、PPS/3.3V-11V3A,3.3V-21V3A、Type-A/5V3A,9V2A,12V1.5A(Type-C1+Type-C2+Type-A=最大60W)
入力100-240V~50/60Hz
本体サイズ(mm)約H67.8×W31.3×D41.3
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超大容量40000mAh
iPhone12対応PD20W(最大)急速充電
Type-C入出力対応
付属品USB-C to Cケーブル(約30cm)
質量(g)約850
規格リチウムイオンポリマー
定格出力Type-C:DC5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A(最大PD20W)USB-A1:DC5V/2.4AUSB-A2&A3:DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/5A,5V/4.5A(最大22.5W)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167 x 82.5 x 41.5
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
充電時間(時間)約15
バッテリー容量(mAh)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力Type-C:DC5V/2A, 9V/2AmicroUSB:DC5V/2A, 9V/2A
連続使用回数約500回
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 20W対応
用途スマホやゲーム機を急速充電
色ホワイト
質量(g)約48
ポート数1ポート
出力Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-C total:20W 最大
入力100-240V~50/60Hz
本体サイズ(mm)約H43×W40×D28
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 30W対応
用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電
色ホワイト
質量(g)約47
ポート数1ポート
出力Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/ 2A,20V/1.5A/Type-C total:30W 最大
入力100-240V~50/60Hz
本体サイズ(mm)約H43×W40×D28
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
GaN (窒化ガリウム)は人工衛星などの産業用機械に用いられている新しい半導体素材です。GaN (窒化ガリウム)を採用することにより、最大35Wの高出力ながら従来の充電器よりコンパクトなサイズを実現しました。PD3.0、QC3.0、PPS対応で幅広い機種に急速充電できます。
色ホワイト
質量(g)約58
ポート数2ポート(Type-C×1,USB-A×1)
出力USB-A:4.5V/4A、5V/4A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A(30W Max)、Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A(35W Max)、3.3~11V/3A(PPS)、USB-A+Type-C Total:5V/4A Max
最大出力(W)35
入力100-240V 50/60Hz, 1.5A Max
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
規格リチウムイオンポリマー
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
RoHS指令(10物質対応)対応
連続使用回数約500回
AC充電器+モバイルバッテリー+ワイアレス充電の1台3役
用途65W対応なのでパソコンの充電にも使える
適合ワイアレス充電:5W/7.5W/15W max
質量(g)約315
規格リチウムイオンポリマー
出力(モバイルバッテリー使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/45Wmax、(AC充電器使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/65Wmax
入力ACコンセント(100ー240V)
本体サイズ(mm)W75×H96×D30
保証期間6ヶ月
バッテリー容量(mAh)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品保証書, microUSBケーブル1本(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力micro USB: DC 5V/2AUSB Type-C: DC 5V/2A
連続使用回数約500回
LED液晶表示
高速充電
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
大容量・コンパクトなサイズ
付属品保証書、充電ケーブル(TypeA-C、約30cm)
外形寸法(mm)65×23×98
規格リチウムイオンポリマー
本体質量(g)198
定格容量37Wh
定格入力(VA)Type-C-1: DC 5-3.0、9-2.0、12-2.5(30W)
定格出力容量(VA)USB: DC 5-3、9-2.0、12-1.5 (18W)/Type-C-1: DC 5-3.0、9-3.0、12-2.5、15-2.0、20-1.5(30W)/Type-C-2:DC 5-2.4
保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出
充電時間(時間)2.5(PD30W)
バッテリー容量(mAh)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数約500回
付属品充電用Type-Cケーブル1本(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー
入力Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W)
保護回路短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱
充電時間(時間)7(PD20W)
RoHS指令(10物質対応)対応
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。