モバイルバッテリー/充電器 :「typec」の検索結果
関連キーワード
本製品は、充電用USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2を搭載したAC充電器です。
1.2mのコードの先に充電用ポートがついており、コンセントが遠くても充電が行える為便利です。
本製品の3ポート合計最大出力は5V/3.4Aです。
先端の充電用ポートを固定する為のシールが1枚付属しています。
充電用ポートの下に通電状態を確認できるLEDランプ付き。(本製品の通電を確認するランプです。接続機器の充電状態は接続機器をご確認ください。)
iPhoneやスマートフォン、iPad、タブレット等を最大3台同時に充電する事が可能です。
本製品のUSB-Aポートは、Smart IC を搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、180°回転収納式を採用しています。
入力電圧は100-240Vに対応しています。
セット内容AC充電器×1、固定用シール×1
使用温度範囲(℃)-20~40
ポート数3
出力1ポート最大 5V/3.4A、3ポート合計 5V/3.4A
ケーブル長(m)1.2
本体質量(g)115
入力AC100-240V 50/60Hz
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。