モバイルバッテリー/充電器 :「led 1.5v」の検索結果
関連キーワード
コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
通電確認用ブルーLED付。
電源ケーブル付属(コード長1.5m)
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数6
出力1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A
本体質量(g)249
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×78×110
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
出力5V1.5A、9V1.2A
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160
入力5V2A、9V1.67A、Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大30W、。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W。2ポート同時使用時:合計最大48W出力(PD30W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電できます。通電確認用Type-Cポートに白色LED付きです。
質量(g)22
出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大48(PD30+QC18)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×61
1台
¥899
税込¥989
8日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。