モバイルバッテリー/充電器 :「led 1.5v」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなのに高機能でパワフルなSMARTCOBY Proシリーズ。クレジットカードサイズで持ち運びのストレスを最小限に。高機能でコンパクトなのに大容量の10,000mAh。急速充電:最大30Wの高出力に対応。数値残量LEDで残量確認が出来ます。いざという時の備えに残量表示があるので安心。バッテリーが切れないようにしっかり充電出来ます。パススルー機能:デバイスを充電しながら本製品にも蓄電が可能
付属品取扱説明書(日本語・英語) / 充電ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m ブラック 質量(g)約183 規格急速充電:PD3.0 / QC3.0 出力PPS:[USB-C]3.3-6V=3A or 3.3-11V=2.7A(Max 30W)、[USB-C]5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A(Max 30W)、[USB-A]4.5-5V=5A / 9V=3A / 12V=2.5A(Max 30W)(QC3.0) 対応機種【iPhone】iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他【スマホ】Galaxy S20 / S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 / Note 7、HP Spectre X360 / Spectre X2 / Spectre Folio / ELITE BOOK 830 G5、Huawei MateBook X Pro / MateBook X / MateBook13 他、Huawei P10 / Mate 9 / Mate 20X / Mate 20 Pro 他【iPad】iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他【MacBook】MacBook Air 13インチ / MacBook 12インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ【ノートPC】Fujitsu Lifebook UH95 / Let's note SV7 CF-SV7RDAVS 他【ゲーム機】DS/3DS/3DS LL/PlayStatin(プレイステーション)、PlayStation Vita他【電子タバコ】IQOS(アイコス)/VAPE/glo(グロー)/PloomTECH(プルームテック) 他記載に無い製品(パソコン、Laptop等)でも、30W出力に対応してるデバイスであれば基本的に対応しております。 入力[USB-C]5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.5A(Max 20W) 機能パススルー:搭載 バッテリー容量(mAh)10000 サイズ(mm)約77×56×26 ポート2ポート USB-C / USB-A
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

30W以上のモバイルバッテリーの中で極限まで薄く設計された約16mmを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。
仕様●パススルー機能:搭載●ポート構成:USB-C×2、USB-A×1●急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+ 付属品取扱説明書(日本語・英語) 寸法(mm)97.6×69×16.2 質量(g)180 出力(USB-A):4.5V/5A、5V/3A、9V/2.5A、12V/1.5A (Max 22.5W)、出力(USB-C1/2 PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20v/1.75A (PPS)3.3-11V/3A (Max 33W) 入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20v=1.75A (Max 35W) 機能ドットLED残量表示 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20,000mAhは大きくて重い。そんな常識を覆す程、コンパクトで軽量なモバイルバッテリー。従来の20,000mAhモバイルバッテリーと比較し、約3分の2の体積を実現(CIO製品との比較)。コンパクトなフォルムにもかかわらず、iPhone15なら約3.5回、Galaxy S24なら約3.0回。あらゆるデバイスを複数回充電可能です。毎日のお出かけに、旅行に大活躍します。91mm×68.5mm×29.5mm、約184cm3のボディは世界最小クラス(※2024年6月CIO調べ)。本体重量も約330gと、350mlのペットボトル飲料より軽いのでカジュアルに持ち歩けます。USB-C単ポート最大35W出力に対応。35W対応で利便性は飛躍的に向上し、スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad用 / mini / Pro)のみならず、一部ノートPC(MacBook Air)などへの充電も可能です。※45Wや65Wのみ対応のノートPCへの充電は出来ません。詳しくはPCメーカにお問合せください。その場合、『SMARTCOBY TRIO 67W2C1Aモデル』がおすすめです。PD及びPPSにも対応しているため、 Galaxyは超急速充電モードで充電可能です。 バッテリー本体も35Wに対応しており、35W以上の急速充電器を用いる事で約180分で満充電にできます。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。 様々な用途の充電が可能です。デバイスとバッテリーの両方を充電 バッテリーを経由しながらデバイスの急速充電が可能。バッテリーを充電するのが面倒で、使いたい時にバッテリーが空になっているとき、『SMARTCOBY TRIO』はパススルー機能搭載で、バッテリーに充電しながらスマホなどへの充電にも対応しております。 コンセントが一つしかない環境や、両方を充電したいときに大活躍します。電気用品安全法(PSE)は電気用品による事故を防止し、電気用品安全法の基準に適合する電化製品につけられるマークのことで、安心の認証商品です。
仕様サイクル回数:約500回 質量(g)約328 規格急速充電:PPS / PD3.0 出力USB(C1/C2):5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A (35W Max)/PPS3.3-11V/3A(MAX33W)、USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A (MAX 22.5W)、【複数ポート使用時のW数】USB(C1+C2):Total 30W、USB(C1+A):Total 30W、USB(C2+A):Total 30W、USB(C1+C2+A):Total 30W 対応機種iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / iPodなどのMP3プレーヤー / AirPodsなどのワイヤレスイヤホン / ノートPC(35W出力対応までのモデルに限ります) 入力USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A (35W Max) 機能パススルー:急速パススルー対応 時間蓄電:約180分 その他の機能ドットLED残量表示 バッテリー容量(mAh)20000 サイズ(mm)約91×68.5×30 ポートUSB-C × 2 / USB-A × 1
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)