モバイルバッテリー/充電器 :「type c」の検索結果
関連キーワード
USB-AもUSB-Cも急速充電が可能!。USB Power DeliveryとQuickCharge2つの急速充電に対応。USB-A QC3.0対応 最大18W。USB-C PD対応 最大 20W PD。おまかせ充電機能搭載。接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。USB Power Delivery(USB PD)、Quick Chargeは、どちらも接続する機器に合わせて効率の良充電が可能なUSBの規格・仕様です。
質量(g)約51
タイプType-A:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、Type-C+Type-A:DC5V/3A(最大15W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×43×39(プラグ収納時・突起部除く)
定格出力Type-C(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W))
接続端子USB Type-C(USB Power Delivery対応)、USB Type-A(Quick Charge 3.0対応)
定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。