2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、窒化ガリウムを搭載したPD67WのUSB-CノートパソコンACアダプターです。 窒化ガリウムと折畳みプラグ設計を採用したため、サイズが大幅にコンパクトできました。 純正のACアダプターは大きくて重たいので、外出勤務やテレワークでパソコンを持ち運ぶ時に大変ですが、メーカーの『JUP1565N』を使用すれば、カバン内のスペースを取らずに簡単に収めるため、仕事の負担やストレスを軽減できます。 もう一台で持ち運び用またはパソコンの持ち先に予備の一台を置いてもオススメです。 USB-C端子の充電器なのでノートパソコンはもちろん、スマホやタブレットにも対応していますので、一台多役です。 USBケーブルが本体に付いて一体化されています。 別途でUSB充電ケーブルを用意することがなく、コンセントに挿せてすぐに利用して頂けますので、使い勝手がよく便利です。
セット内容JUP1565N本体、保証書 材質プラスチック ブラック 質量(g)約162 出力(W)合計:67 ケーブル長(m)1.8 入力AC 100V~240V , 1.5A (max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.6 × 50.6 × 31.2 保証期間2年 ポートパソコンと接続側:USB-C(オス)×1 出力ポートUSB-C PD 67W
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ノートPC、タブレット、スマートフォンUSB-C パワーデリバリー対応の端末と機器に最大100Wで充電できます。裏面に搭載したUSB-Cポートは最大PD20W対応で、同時にスマホとタブレットを充電することができます。2ポート同時利用時:USB-C182W+USB-C220W。パソコンを使いながらスマホも充電できるのでワーキングデスクにこれ1つで必要電力を賄えます。【USB-Cケーブル一体化】。本機は通常のUSB充電器と違ってUSB-Cケーブルが本体についているので、別売りのUSB-Cケーブルを用意することなく、購入してからすぐにご使用いただけます。【窒化ガリウム採用】。複数ポートのUSB充電器によく使われている窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【PSE適合・マルチ保護システム】。日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【ビジネス利器】。テレワークで自宅と会社の行き来で頻繁にPCを持ち出す際も、PCメーカー付属のアダプターより大幅に小型で鞄にも楽々収納できるので便利です。【メーカー保証】。安心の2年
セット内容製品本体、保証書 材質プラスチック 質量(g)約245 出力(W)合計:102 出力【各ポート】USB-Cケーブル:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A (最大100W)、USB-Cポート(裏):5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (最大20W)、同時利用時に:PD82W+PD20W ケーブル長(m)1.8 入力AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×68×33.3 保証期間2年 ポート拡張:USB-Cケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷