3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質外装:難燃性PVC 寸法(mm)65×47×32 質量(g)約123 ポート数3 出力USB-C PD 65W出力:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A PPS: 3.3-11V/3A (33W MAX)、USB-C PD 45W 出力:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A PPS 3.3-11V/3A (33W MAX)、USB-C PD 20W出力:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A PPS: 3.3-11V/1.8A (20W MAX)、USB-A QC 18W 出力:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 適合規格Power Delivery 3.0/ Quick Charge 3.0 対応機種MacBook Air・iPhone・iPad・iPod等のApple製品、USB Type-C端子を搭載しPD65Wで充電可能なノートパソコン、USB Type-C端子を搭載したAndroidスマートフォン・タブレット端末・モバイルバッテリー・モバイルWiFiルーター、microUSB端子を搭載したAndroidスマートフォン・タブレット端末・モバイルバッテリー・モバイルWiFiルーター、Nintendo Switch・3DS・PS VITA等のゲーム機器 WALKMAN等のデジタルオーディオプレイヤー・スピーカー、その他USB充電対応機器全般 入力AC100-240V (50/60Hz) 1.5A 保証期間1年間 保護回路過電流保護/過電保護 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE ポートUSB Type-C / USB Type-A
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質外装:難燃性PVC 寸法(mm)53.5×70×28.5 質量(g)約110 ポート数3 出力【USB-C1(独立回路)】Power Delivery (PD): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W MAX)、Quick Charge (QC): 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A/9.1-12V-1.5A (18W MAX)、【USB-C2/A1(独立回路)】USB-C2 (単独使用) Power Delivery (PD): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W MAX)、USB-C2(単独使用) Quick Charge (QC): 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A/9.1-12V-1.5A (18W MAX)、USB-A1 (単独使用) Quick Charge (QC) : 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A / 9.1-12V-1.5A (18W MAX)、USB-C2 + A1 (単独使用): 5V-3A (MAX) 適合規格Power Delivery 3.0/ Quick Charge 3.0 対応機種iPhone・iPad・iPod等のApple製品、 microUSB端子・USB Type-C端子を搭載したUSB充電対応機器全般 入力AC100-240V (50/60Hz) 1A 保証期間1年間 保護回路過電流保護/過電保護 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE ポートUSB Type-C / USB Type-A
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質外装:難燃性PVC 寸法(mm)57×42×29 質量(g)約80 ポート数2 出力USB Type-C 出力:DC5V-3A/9V-3A / 12V-2.5A/15V-2A/20V-2.25A (45W MAX)、USB Type-C 同時出力:DC5V-3A/9V-2.22A/12V-1.87A/15V-1.5A/20V-1A (各22.5W MAX) 適合規格Power Delivery 3.0 対応機種MacBook Air・iPhone・iPad・iPod等のApple製品、USB Type-C端子を搭載しPD30Wで充電可能なノートパソコン、USB Type-C端子を搭載したAndroidスマートフォン・タブレット端末・モバイルバッテリー・モバイルWiFiルーター、microUSB端子を搭載したAndroidスマートフォン・タブレット端末・モバイルバッテリー・モバイルWiFiルーター、Nintendo Switch・3DS・PS VITA等のゲーム機器、WALKMAN等のデジタルオーディオプレイヤースピーカー、その他USB充電対応機器全般 入力AC100-240V (50/60Hz) 1.1A 保証期間1年間 保護回路過電流保護/過電保護 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE ポートUSB Type-C
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)