モバイルバッテリー/充電器 :「変換器」の検索結果
関連キーワード
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
質量(g)35
電源(V)AC100~240
ポート数USB Aポート×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5
対応機種iPhone 11・iPhone SE・第2世代(2020)・iPhone XR・iPhone XS・iPhone XS Max
プラグ2P
供給電圧(V)DC5
供給電流(A)1
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。