モバイルバッテリー/充電器 :「蓄電器」の検索結果
関連キーワード
持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、おまかせ充電対応でiPhoneもAndroidも快適に2台同時充電が可能な2ポート合計4.8Aの高出力AC充電器です。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
電源プラグは折りたたんで本体に収納可能
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-ACU05BK●ポート数:2●対応機種:2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ●サイズ:28(W)×58(D)×58(H)mm●コネクタ形状:USB Type-A(メス)×2●定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)●定格出力電流:各ポート2.4A、2ポート合計4.8A●定格出力電圧:5V●定格出力電力:合計24W●重量:105g●カラー:ブラック●電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
アズワン品番67-4720-12
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
付属品専用USBコード(長さ約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED×1個)
寸法(mm)66(W)×85(D)×28.5(H)
出力電圧(V)ニッケル水素電池充電:DC1.5、USB:DC5
電池単3、または単4電池(充電式エボルタ、エネループ対応)
充電時間(時間)単3形1~2本を約2.3で充電可能、単4形1~2本を約2で充電可能
アズワン品番64-7915-86
出力電流ニッケル水素電池充電:500m(単3形)、250m(単4形)、USB:1
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
質量(g)35
電源(V)AC100~240
ポート数USB Aポート×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5
対応機種iPhone 11・iPhone SE・第2世代(2020)・iPhone XR・iPhone XS・iPhone XS Max
プラグ2P
供給電圧(V)DC5
供給電流(A)1
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です(※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ)。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
色ブラック
質量(g)約168
使用温度範囲(℃)0~40
規格Qi2 (MPP)
出力5/7.5/15W
ケーブル長(m)約1
対応機種Qi2 (MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A (USB Power Deivery対応)
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C - USB Type-C
入力端子USB Type-C (TM)ポート
サイズ(mm)約90×25 (H)
対象地域保証:日本
1個(1個)
¥9,240
税込¥10,164
8日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。