モバイルバッテリー/充電器 :「usb type-c」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安心のUSB-IFの正規認証のUSB Type-C 充電器です。本商品はUSB PDに対応しており、お好みのケーブルをご利用いただくことでタブレット・スマホ・ゲーム機などに最適な出力で高速充電ができます。従来はデバイスごとに専用の充電器が必要でしたが、本商品(USB PD充電器)を利用すれば、それぞれの接続機器に最適な電力を自動で選択して高速充電することが可能です。USB-IFのUSB Power Delivery正規認証品です。USBコンプライアンステストに合格しており、安心してご利用いただけます。本商品はiPhone12を30分で1%から約50%充電が可能です。
GP-ACC65PGRシリーズは、PowerDeliveryに対応しUSB Type-C(R)(USB-C(R))を1ポート持つ65W ACアダプターです。GaN(窒化ガリウム)を採用、小型軽量でノートPC、スマートフォン、タブレットなど、モバイル機器の充電用途に最適です。最新のGaN(窒化ガリウム)半導体を採用。小型軽量でノートPC、スマートフォン、タブレットなど、モバイル機器と一緒に持ち歩く用途に最適です。Surfaceの急速充電に必要な15V/4A出力に対応。推奨ケーブル GP-TCS65W18/B(別売)と組み合わせることにより、Surfaceの急速充電が可能。従来製品と比較して、充電時間を24%短縮できます。コンセントプラグを折りたたむことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
色ホワイト
ポート数1
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。