3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペコちゃんワイヤレス充電器。 スマホを置く部分が全面milky柄のかわいいデザイン! ワイヤレス対応機器で使用できます。
付属品取扱説明書、充電ケーブル(約60cm) 厚さ(mm)約8 ホワイト(ペコちゃんパターン) 直径(Φmm)約101 出力(W)5 出力5V/2.4A(合計最大) 本体質量(g)約59 入力5V/1A
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ペコちゃん スマートIC搭載2ポートACチャージャー 最大出力2.4A 最適な電流で充電可能なスマートIC搭載 回転式ACプラグ採用でさらに小さく収納 コンセントに干渉しにくいキューブ型 海外でも使用可能な100V~240V対応 2台同時充電可能 各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどにご使用できます
付属品取扱説明書 ホワイト(ペコちゃんパターン) 出力5V/2.4A 本体質量(g)約42 定格入力電圧(V)AC100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×40×35 USBポート数2 ポート(出力)USB-A×2
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

本体前面がキュートなミルキー柄のモバイルバッテリーが登場! 持ち運び便利でフラッシュライトもついているので夜間や非常時にも安心です! わずか10.5mm、重さ112g 持ちやすい軽量コンパクト。 使い勝手の良い容量5000mAh。 2台同時に充電可能(2台同時充電時はそれぞれ1Aになります)。 安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護、短絡保護、過電流保護)。 LEDでバッテリー残量をひと目で確認。 各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどにご使用できます。
付属品充電用ケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書 ミルキー 質量(g)約112 出力5V/1A、5V/2.1A 本体質量(g)約112 入力5V/1A バッテリーリチウムポリマー電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.5×10.5×119 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約3~4※使用環境により異なります バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数2
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷