5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体表面に可愛らしいしろちゃんの顔をプリント!心地よい手触りと快適な操作感を実現するなめらか素材を表面に、グリップ感抜群のエラストマーを裏面にそれぞれ採用し、角が無く手にやさしいマウスパッドです。手触りが心地よいなめらか素材のしろちゃんマウスパッドです。表面には可愛らしいしろちゃんの顔入りで、デスクワーク中に癒しを与えてくれます。角がなく、手にやさしい厚みのある形状を採用しています。裏面は、デスクにぴったりと吸着してズレを防ぐグリップ感抜群のエラストマー素材を使用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表面:ポリエステル・ポリウレタン、裏面:エラストマー 質量(g)約183 幅W×厚さ×高さH(mm)約210×6×210
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンやタブレットなどを充電、給電ができます。 。接続された機器を自動検知し、最適な電流で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本 ホワイト 質量(g)約48 ※1個当たり 使用温度範囲(℃)0~40 規格◇PSE 特定電気用品 ポート数2 コネクタ形状USB Type-Cポート×1、 USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz 定格出力電流(A)USB Type-Cポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-ポートのみ使用時:5V時2.4、2ポート同時出力時:合計最大3 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません) 定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、 USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各5 入数2個
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

EC-AC66120BK AC充電器 120W USB PD対応 3ポート Type-C×2 USB-A 1ポート最大100W 折りたたみ式プラグ エレコム 動画あり
合計最大出力120W スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、USB AC充電器です。3つのポートを使って3台同時充電が可能。複数の充電器が不要になるためデスク周りがすっきり。テレワークや出張など外出時の使用にもぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途合計最大出力120W、スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できるUSB AC充電器です。3つのポートを使って同時充電も可能。もうデバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格100Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時も合計最大114Wの高出力、最大90W&12W&12Wでノートパソコンやスマートフォンを3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は80Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。温度保護機能より、さらなる安全性を実現しました。製品温度の上昇を監視することで自動で出力をコントロール。お使いの機器を守ります。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。100Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約235 外形寸法(mm)約幅82×厚み33×高さ46 規格PSE 特定電気用品 ポート数3 使用温度(℃)0~25 コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート×2、USB-A1ポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (100W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-A1ポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大120Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格出力【電力】(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2:合計最大120W、USB Type-C1最大60W、USB Type-C2最大60W、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1 :合計最大118W、USB Type-C1最大100W、USB-A1最大18W、USB Type-C2+USB-A1:合計最大24W、USB Type-C2最大12W、USB-A1最大12W、(3ポート同時接続時(1))合計最大114W、USB Type-C1最大90W、USB Type-C2最大12W、USB-A1最大12W 定格出力電圧(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2:USB Type-C1:5V/9V/15V/20V、USB Type-C2:5V/9V/15V/20V、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1:USB Type-C1:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2:5V、USB-A1:5V、(3ポート同時接続時(1))USB Type-C1:5V/9V/15V/20V、USB Type-C2:5V、USB-A1:5V、(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V 定格入力電流(A)2.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2:最大100、USB-A1:最大18 コンセント(プラグ仕様)90度スイング構造 定格出力電流(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2:USB Type-C1:5V/9V/15V時3A・20V時3A、USB Type-C2:5V/9V/15V時3A・20V時3A、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1:USB Type-C1:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB Type-C2+USB-A1:USB Type-C2:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A、(3ポート同時接続時(1))USB Type-C1:5V/9V/15V時3A・20V時4.5A、USB Type-C2:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A、(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A 使用可能国日本、米国
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

EC-AC6465BK USB充電器 Type-C PD 65W PPS対応 Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ エレコム 動画あり
スマートフォンからノートパソコンまで幅広い機器を3台同時に充電OK!USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。デバイスごとの充電器をこれひとつにまとめればデスク周りもすっきり。複数の充電器を持ち運ぶ必要もなくなり、テレワークや出張など外出時の使用にもぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。3つのポートを使って同時充電も可能。もうデバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時でも合計最大60Wの高出力。最大45W&7.5W&7.5Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は52Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約150 規格◇PSE 特定電気用品 使用温度(℃)0~25 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3.25、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3・9V時2.22、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2/USB-A1ポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-A1ポート:5V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約66×約30×約39 定格入力電流(A)2 コンセント仕様90度スイング構造 保証期間1年間 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)ポート/USB Type-C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB Type-C2ポート:5/9、QC出力5/9/12、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1ポート:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5 適合地域日本、米国 USBポート数USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

EC-AC9112WH 充電器 コンセント 2個セット 合計出力12W USB A×2 折りたたみプラグ コンパクト エレコム 動画あり
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどを充電、給電できるAC充電器です。USB-Aポートを2つ搭載し、接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。 ※本製品に充電用ケーブルは付属していません。
用途家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。 。携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。 。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)です。 。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品に充電用ケーブルは付属していません。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付き●使用可能地域:日本 その他”おまかせ充電”機能搭載 ホワイト 質量(g)約44 規格◇PSE 特定電気用品 ポート数2 コネクタ形状USB-Aポート×2 定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz 対応機種2つのUSB-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×厚み約34×約34 ※ACプラグ収納時 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計12 定格出力電圧(V)5 入数2個 定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
1個
2,098 税込2,308
当日出荷