モバイルバッテリー/充電器 :「固定ネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットワイヤレス充電器を、あなたの生活に合わせてカスタマイズ! MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定できるワイヤレス充電器です。 本製品底面に収納されている拡張スティックを活用することで、使い方をカスタマイズすることが出来ます。 拡張スティックを本体底面の穴に差し込むと簡易スタンドの形態になり、充電しながら動画視聴を楽しむことが可能です。 また付属のネジや両面テープを使い拡張スティックを壁や卓上に設置することで、本製品を簡易的に固定したり外したりすることができます。 長さにゆとりのある1.5mのケーブルが付属しているので、端末を使いながら充電もストレスなく楽しめます。最大出力は7.5Wです。
最大出力(W)最大7.5 対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2022年5月現在 入力最大5V/2Aまたは9V/2A 入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約62×15 本体質量(g)約43 使用温度範囲(℃)0~35 使用湿度範囲(%RH)10~85 LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル 付属品ケーブル、拡張スティック、壁固定用ネジ、両面テープ 保証期間1年
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)