デスクの角から手首を守る!長時間のパソコン作業を快適にするマウスパッドです。手首の負担を軽減するリストレストと、デスクの角を保護するコーナーガードクッションを備えています。底面にはデスクにぴったり吸着する素材を採用。作業中にズレる心配がなく、作業に集中できます。
用途長時間のパソコン作業を快適にする、リストレスト付きマウスパッドです。 。コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首が角に当たらない設計です。 。触り心地のよい、もっちり触感の低反発ウレタンを採用しています。 。マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。 。底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面:ナイロン、内部:ポリウレタン、裏面:エラストマー
形状リストレスト一体型
質量(g)約316
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×245×30(リストレスト厚さ20)
対応スマートフォンを置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。スマートフォンを縦に置いても横に置いてもLEDで動作確認ができます。最大出力は5Wです。
用途スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 。エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。iPhoneの背面カメラと干渉しない、コンパクトサイズです。 。異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 。天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。 。充電状況が一目で分かる、動作確認LEDが付いています。 。スマートフォンを縦に置いても横に置いてもLEDで動作確認ができます。 。ケースをつけたまま充電することも可能です。 。厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。金属、磁石などを含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1mの一体型ケーブルを採用しています。 。本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。充電対応機種は対応表をご確認ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
使用温度範囲0℃~40℃
最大出力(W)5
ケーブル長(m)約1
本体質量(g)約63.4(ケーブル、コネクター含む)
対応機種5W(BPP)のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/2A
保証期間1年間
ケーブル本体一体型 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(ケーブル一体型)
使用環境湿度(%)10~85
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約70×約12(ケーブル除く)
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。