モバイルバッテリー/充電器 :「USB通信ケーブル」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントからAndroidスマートフォンやタブレット、iPhoneを最大12W(5V/2.4A)出力で充電できるAC充電器です。 どの端末でも最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能を搭載しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。 本製品にはUSB Type-A -USB TypeCケーブルが付属しています。付属ケーブルでは充電だけでなく、USB2.0規格によるデータ通信にも使用可能です。 付属ケーブルは安全性を高める難燃性の素材と、外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
用途タイプC対応のAndroidスマホやタブレット、別途ケーブルをご用意いただければアイフォンの充電が可能です。 USB Type-Cケーブル対応のその他の機器に幅広くお使いいただけます。 付属品USB A to Type-C(USB-C)ケーブル 質量(g)約84 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタから、または USB Aポートを利用して、最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。 。コンパクトでかわいいキューブ型
付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) ホワイト 対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格入力電流(A)0.2 定格出力電力(W)5 使用地区日本 各種認証MFi
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを 付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。 ケーブル長は1.5mです。
その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応 付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) 質量(g)約92 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証MFi 定格出力電流2.4A
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。
その他コンパクトでかわいいキューブ型 付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) ホワイトフェイス 適合規格◇PSE 特定電気用品 対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.2 保証期間1年間 定格出力電力(W)5 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証MFi 定格出力電流1A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを 付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。 ケーブル長は1.0m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。
その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応 付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) ホワイトフェイス 質量(g)約74 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1 対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証MFi 定格出力電流2.4A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷