モバイルバッテリー/充電器 :「オフィス 配線整理」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
合計5V/2.4A出力が可能で合計2台までのUSB充電が可能なACアダプタです。
スマートフォンだけでなく、各社タブレットの充電にも対応しています。
どちらの端子に接続しても自動で最適な電流で出力します。
OAタップでの使用時にも邪魔にならないほぼコンセントサイズの横幅約24mm。※OAタップの形状によっては、隣り合うコンセントに干渉して使用できない場合があります。
「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。
本体内にプラグを収納可能なスイング式ACプラグを採用。
使用しない時にもかさばらず、収納や携帯にも便利です。
日本国内で使用されている100Vのほか、海外の電圧にも対応。
海外旅行、出張先でのスマートフォンやタブレットの充電にも最適です。※海外でご使用の際は、別途電源コンセント変換アダプタが必要な場合があります。
質量(g)約40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39
対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど
入力AC100V~240V
定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計
保証期間お買い上げ日より6ヶ月 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。
USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。