2口ポートのUSB ACチャージャー2口のポートが付いているUSB ACチャージャーです。
同時にスマホやタブレットなどを充電できるので便利!
高さ5.5cm、横5cm、奥行き1.5cmのコンパクト設計です。
どこへでも持ち運ぶことができます!
2台同時使用できます。
USBポートが2口ついていますので2台の機器を同時に使用することができます。
増えるモバイル機器の充電に最適!
USBあったかスリッパ(手袋)など、メーカーあったかグッズでご使用になる場合は片足(片手)1つにつきUSB ACチャージャー1個ご使用下さい。
折り畳めるコンセントは折りたためます! バックの中に入れる時も中の物を傷つけたりしないので便利です
仕様●サイズ:横50×奥行き15×高さ55(mm)●重量:41g●電源:家庭用ACコンセントより給電(AC100-240V 50/60Hz 15VA)●出力:USB2.0ポート(A)、DC 5V 1000mA●▼※1口あたり500mAになります。●内容品:本体●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼USBあったかスリッパ(手袋)など、メーカーあったかグッズでご使用になる場合は片足(片手)1つにつきUSB ACチャージャー1個ご使用下さい。●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解しないでください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。●▼小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番67-9274-24
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。