モバイルバッテリー/充電器 :「保証書」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2500mAhタイプの小型モバイルチャージャースマートフォンを約1回分充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)持ち運びに便利な小型・軽量サイズ多重の回路保護設計でさらに安心バータイプで持ち運びに便利 PSE適合品
付属品充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×91×22(突起部を除く) 充電時間約4時間(DC5V/1.0A以上使用時) 使用環境温度(℃)温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

大容量10000mAhタイプのモバイルチャージャースマートフォンを約4回分急速充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)2ポートUSBで、携帯とタブレットを同時に充電可能充電しながら機器への給電ができるパススルー機能付き夜間外出時や暗い場所で使えるLEDライト機能付き多重の回路保護設計でさらに安心電池残量4段階表示PSE適合品
質量(g)約230 入力DC5V 2.0A 出力DC5V 1.0A/2.0A(最大合計2.0A) 6300mAh 付属品充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×109×23(突起部を除く) 充電時間約6時間(DC5V/2.0A以上使用時) 使用環境温度(℃)温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。Type-CポートはPowerDelivery対応(最大出力45W)、さらにPPSできめ細かく出力最適化、ノートPCにも使えます。Type-Aポートは2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書 質量(g)約76 定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS:DC3.3-21V/2.1A、Type-A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×39×43(プラグ収納時・突起部除く) 接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A 定格入力AC100-240V50/60Hz1.2A
1個
2,979 税込3,277
当日出荷

5000mAhタイプの小型モバイルチャージャースマートフォンを約2回分急速充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)持ち運びに便利な小型・軽量サイズ夜間外出時や暗い場所で使えるLEDライト機能付き多重の回路保護設計でさらに安心電池残量4段階表示 PSE適合品
質量(g)約122 入力DC5V 2.0A 出力DC5V 2.0A 3200mAh 付属品充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×92×22(突起部を除く) 充電時間約4時間(DC5V/2.0A以上使用時) 使用環境温度(℃)温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
2,098 税込2,308
欠品中

Gan(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。USBPowerDelivery(PPS)対応USB-Cは最大65W出力、さらにPPSできめ細かく出力最適化。USB-Aは出力2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。2ポート同時使用でもハイパワー最適充電。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書 質量(g)約92 定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3-21V/3A、Type-A…DC5V/2.4A、Type-C+Type-A:45W(DC20V/2.25A)+12W(DC5V/2.4A)(最大57W)、PPS:DC3.3-21V/2.2A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×52×50.6(プラグ収納時・突起部除く) 接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A 定格入力AC100-240V50/60Hz1.5A
1個
3,479 税込3,827
3日以内出荷

スマートフォンにワイヤレスで給電できるモバイルチャージャー 卓上充電器、モバイルチャージャーの2WAY USB Type-C、USBType-A、各1ポート搭載 ワイヤレス充電と合わせて、3台同時に充電可能(3台合計2.4Aまで) 重ねるだけで充電できる、Qi規格対応品 吸盤付で移動中でも安定して充電できる ワイヤレスコイルとリチウムイオン電池に温度センサー搭載でさらに安心 電池残量4段階表示
付属品充電用ケーブル(USB-USB microB約15cm)、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~35 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×140×14(突起部を除く) 準拠規格PSE適合品 充電時間(時間)3.5(DC5V/2.1A以上使用時) 内蔵電池DC3.7V/5000mAh 充電可能回数約500 使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと) USBポート数2 供給電圧(V)5/1A
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング