1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)。PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応。自動判別で端末にあわせて高速同時充電。パススルー機能搭載。液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる。3台同時充電可能。ノートPC対応。PSE適合品
付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書 出力Type-A×2、Type-C×1 本体質量(g)約390 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC 定格容量5V/12200mAh 入力Type-C×1、micro-B×1 定格出力Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く) 使用環境温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと) 充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時) 充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh) 充電可能回数くり返し約500回 定格入力Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A 取扱説明書(1.89MB)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング