モバイルバッテリー/充電器 :「LED15W」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能搭載。 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
用途マグネット式ワイヤレス充電 仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機 付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書 本体質量(g)約250 対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン 定格容量DC5V/6300mAh 定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約4時間(PD9V/2A使用時) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)10000 定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A 充電端子Type-C×1、micro-B×1 給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 ワイヤレス充電(5W)、USB充電(15W)
用途マグネット式ワイヤレス充電 仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機 付属品USB Type-Cケーブル15cm、保証書付取扱説明書 本体質量(g)約120 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等(USBで充電するタイプ)、イヤホン/ヘッドホン 定格容量DC5V/3200mAh 定格出力Type-C…5V/3A、Wireless Output…5W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×94×15(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約2時間30分(DC5V/2.4A以上使用時) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)5000 定格入力Type-C…5V/3A(Type-C)、Lightning…5V/2A 充電端子Lightning×1、Type-C×1 給電端子Wireless×1、Type-C×1
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷