モバイルバッテリー/充電器 :「microUSB AC充電器」の検索結果
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A
色白
ポート数1
本体質量(g)26
出力端子USB Aタイプコネクター
定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
色ホワイト
質量(g)約40
定格出力DC5V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)
電流容量(A)1
出力端子USB Type-A×1
USBポート数1
定格入力AC100V 50/60Hz
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
コンセントからスマートフォンの充電ができます。2.1A出力で急速充電収納式スイングプラグ
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状micro USBオス
定格出力5V 2.1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×56×24
定格入力AC100V-240V(海外対応)
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。