ポータブル電源120W多摩電子(3件のレビュー)当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ入力DC12V~24V/2A充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)54600アズワン品番64-5278-62定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120WUSBポート数USB-Aポート×3/USB-Cポート×1蓄電時間(時間)約8動作温度範囲(℃)0~45充電端子DC給電端子USB寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16バッテリー容量(Wh)202 /54600mAh(3.7V換算)
ポータブル電源500W多摩電子予約販売
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。
USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。
※充電ケーブルは別売です
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ入力電圧(V)DC12~24/4A充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)13600アズワン品番64-5278-61定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W蓄電時間(時間)約10蓄電池容量(Wh)506動作温度範囲(℃)0~45寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
ページ: 1/ 3