モバイルバッテリー (1) AC充電器 (10) 乾電池式充電器 (1) カテゴリ: モバイルバッテリー/充電器ブランド: 多摩電子すべて解除
PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子 6日以内出荷
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属
USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。
USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
PD20W コンセントチャージャー C to L 多摩電子 当日出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ
USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
iPhone13proを充電比較
PD20W 約1時間32分
5W(5V/1A)約3時間24分
付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m) 1 色 ホワイト 入力電圧(V) AC100-240 出力 Type-C×1 20W 付属品 LightningーType-Cケーブル USBタイプ Type-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m 多摩電子 当日出荷
2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。
海外でも使える100V~240V対応。
コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
材質 PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル) 色 ホワイト 質量(g) 約36(本体)、約61(Lihtninケーブル) ポート数 2 ケーブル長(m) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35×39×30(ACプラグ含まず) 定格出力 DC5V 2.4A(合計最大出力) 定格入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
Lightningコンセントチャージャーセット1A 多摩電子 当日出荷 から 6日以内出荷
最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
色 ホワイト ポート数 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約28×31×28(ACプラグ含まず) 定格出力 DC5V 1A 9V 定格入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
コンセントチャージャー2.4A With Lightningコネクタ 多摩電子 6日以内出荷
Lightningケーブル直結のコンセント充電器。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
最大出力2.4A
コネクタの根元部分を強化したロングブッシュケーブル約2.0m
材質 (本体ケース)PC+ABS、(Lightningケーブル)コネクタケース、ケーブル:PVC 色 ホワイト ケーブル長(m) 約2.0 本体質量(g) 約82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35×55×30(ACプラグ、ケーブル含まず) 定格出力 DC5V 2.4A 定格入力 AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
PD 20W コンセントチャージャー 多摩電子 当日出荷 から 5日以内出荷
iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
"iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%"
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様 超急速充電 出力 Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A 入力電圧(V) AC100-240
PD 65W コンセントチャージャー C+Ax2 多摩電子 (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンから大容量電池搭載のポータブル電源まで”超急速充電”次世代パワー半導体素材に「GaN」採用"新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現"ACプラグ収納式。
お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。
USBPD対応で超急速充電対応"”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCHTMなどのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。USBPowerDeliveryのPPS規格に対応。
出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、GalaxyS20などPPS対応の機器に対して発熱を抑えながら”超急速充電”に対応。
仕様 超急速充電、GaN採用 色 ブラック 出力 Type-C[PD]:PD65W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A、Type-C[PPS]:PD65W3.3V-21V-3A、USB-A:15W5V-3A、【多ポート接続時】Type-C:PD45W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A、USB-A:15W5V-3A(2ポート合計) 入力電圧(V) AC100-240
コンセントチャージャー2.4A Lightning 1m 多摩電子 当日出荷
iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning
ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応
パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電
付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます
「充電・データ転送」対応のロングライフ
Lightning USB A ケーブル付属
付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。
付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電
充電機器に合ったケーブルをご用意下さい
コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利
コンセントプラグに90 可動プラグを採用。
収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
色 ホワイト ポート数 USB-A×2 出力 合計2.4A ケーブル長(m) 1 入力 AC100V 240V ケーブル 充電・通信対応
PD20W コンセントチャージャー 多摩電子 6日以内出荷
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB Type-C _ Power Delivery対応
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ケーブル 別売り 出力 最大20W、5V/3A、9V/2.23A 入力 AC100-V-240V 対応 超急速充電 コネクタ Type-C×1
Lightning 電池4本交換式チャージャー 多摩電子 6日以内出荷
乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器
単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます
「充電・データ転送」対応のLightning-USB-Aケーブル付属
付属のLightningケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応
充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質 (本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・Lightningコネクタケース・ケーブル)PVC 色 ホワイト 質量(g) 約43 出力 DC5V/最大1A ケーブル長(m) 約1.0 入力 DC6V USBポート数 1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約64.5×88.5×20 給電端子 USB-A
LIGHTNING ACチャージャー 多摩電子 5日以内出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用
Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m)
1A出力、海外OK。100V~240V
ケーブル長(m) 約1.2 色 ホワイト 材質 【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC 本体質量(g) 40(本体のみ) 定格入力 AC100V~240V/50-60Hz/15VA 定格出力(A) DC5V/1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×56×20
電池交換式チャージャー 多摩電子 6日以内出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用
電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属)
Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm)
1A出力
使用電池 単3形アルカリ乾電池4本 材質 【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVC 色 ホワイト 本体質量(g) 43(本体のみ) アズワン品番 64-5102-73 ケーブル長(cm) 約90 定格入力 DC3V×2 定格出力(A) DC5V/最大1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64.5×88.5×20
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります モバイルバッテリー/充電器 の新着商品 ページ: 1/ 3