モバイルバッテリー/充電器 :「Type-C AC充電器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高出力充電器 最大出力2.4Aでロングプッシュで断線に強い
海外でも使用できるAC100V~240V対応
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(ケーブル・コネクタケース
色ホワイト
質量(g)約69
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 0.35A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)
定格出力電圧(V)DC5/2.4A
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。
90°回転式ACプラグを採用。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
合計最大2.1A 高出力
定格出力AC充電器:DC5V/2.1A
材質本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC
色ブラック
質量(g)AC充電器:約35.5、ケーブル:約32
規格USB2.0
定格ケーブル:DC5V/3A
ケーブル長(m)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ACプラグ含まず)
通信速度480Mbps
定格入力AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB Type-C _ Power Delivery対応
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ケーブル別売り
出力最大20W、5V/3A、9V/2.23A
入力AC100-V-240V
対応超急速充電
コネクタType-C×1
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属
USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。
USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
色ホワイト
入力電圧(V)AC100-240
USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合。薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利。180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース)
色ホワイト
質量(g)約68
定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。
USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。
ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。
コンセントプラグは90°回転式です。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)
質量(g)約71
ポート数1
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)
定格出力DC5V/2.4A
定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。
本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。
長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。
乾電池交換式で繰り返し使える。
通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A
材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC
色ホワイト
質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45
ケーブル長(cm)約90
定格入力DC3.0×2
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器。2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 。断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース)
色ブラック
定格入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器。2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 。断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース)
色ホワイト
定格入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
Power Delivery規格準拠で、対応するiPhone/スマートフォンを超急速充電。トラックなどの大型車でも使用できる24V車対応
色ブラック
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
モバイルPCとスマートフォンを持ち歩きしている方にお勧め 。USB PD対応ケーブルでiPhone/SmartPhone/PCを超高速充電、iPhoneなら30分で約50%、Xperiaなら40分で50%充電
色ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
27000mAhのリチウム電池搭載
ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源
持ち運べるコンパクトなポータブル電源
重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。
27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。
最大85WのAC出力
最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や
小型の家電製品などに使用できます。
USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。
スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。
入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。
5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。
4台同時充電・給電に対応
Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。
※最大合計85Wまで
本体への充電(蓄電)もスピーディー
本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。
Type-Cポートからの充電で4時間
両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×35×122
充電池タイプリチウムイオンポリマー電池
動作温度(℃)5~35
USBポート数3
ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1
蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)
充電端子DC端子、Type-C
給電端子AC、USB A、Type-C
バッテリー容量(Wh)99.9
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
コンパクト!! USB PD搭載でiPhone/スマートフォン
”超急速充電” 対応
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも
気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応
Quick Charge 3.0規格対応、スマホ/タブレットを急速充電
※端末がQuick Chargeに対応している場合。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 ※充電には「LightningーType-Cケーブル」が必要です
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
色ブラック
入力電圧(V)AC100-240
出力(W)Type-C×1:20、USB-A×1:18、同時出力15
USBタイプUSB-A:18W (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A)、Type-C:PD20W (5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A)、2ポート同時接続時:合計15W (5V-3A)
ポート数2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ
USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
iPhone13proを充電比較
PD20W 約1時間32分
5W(5V/1A)約3時間24分
付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1
色ホワイト
入力電圧(V)AC100-240
出力Type-C×1 20W
付属品LightningーType-Cケーブル
USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。
・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)
質量(g)約41
ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX
定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Type-Cポート搭載の2.4A出力急速充電対応コンセントチャージャー!!
USB Type-Cポート×1口
海外でも使える240V対応。
コンセントに挿したとき場所をとらない薄型タイプ。180°可動ACプラグ。
材質PC+ABS(本体ケース)
色ホワイト
質量(g)約40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×50×20(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V/2.4A
USBポート数1
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
"iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%"
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様超急速充電
出力Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A
入力電圧(V)AC100-240
TAP139UW PD45Wコンセントチャージャー
次世代パワー半導体素材GaN(窒化ガリウム)採用モデル。
最大45WのUSB PD対応 Type-Cポートを搭載したAC充電器。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
色ホワイト
質量(g)約63
ポート数1
出力DC 5V・3A/9V・3A/12V・3A/15V・3A/20V・2.25A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×40×41.5(ACプラグ含まず)
入力AC100V~240V 50/60Hz 1.5A Max
ポートType-C(Power Delivery)×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning
ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応
パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電
付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます
「充電・データ転送」対応のロングライフ
Lightning USB A ケーブル付属
付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。
付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電
充電機器に合ったケーブルをご用意下さい
コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利
コンセントプラグに90 可動プラグを採用。
収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
色ホワイト
ポート数USB-A×2
出力合計2.4A
ケーブル長(m)1
入力AC100V 240V
ケーブル充電・通信対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最大65Wの高出力で、スマートフォンやタブレットなどはもちろんのこと、ノートパソコンなどにも充電が可能。
MacBookProなどハイスペックなマシンにも対応。
次世代パワー半導体素材に「GaN」採用新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現ACプラグ収納式。
お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。
ポケットやカバンに入れて、手軽に持ち運ぶことができる90°可動式ACプラグに海外でも使えるAC240V対応で海外への旅行・出張でもこのコンパクトな充電器は便利です。USBPD対応で超急速充電対応”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCH(TM)などのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。
対応ケーブルについて"USBPDでの充電(給電)には両方がType-Cコネクタのケーブルを使用します。
仕様超急速充電、GaN採用
色ブラック
出力Type-C×1、PD65W、USBPD最大65W、5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A
入力電圧(V)AC100-240
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
スマートフォンから大容量電池搭載のポータブル電源まで”超急速充電”次世代パワー半導体素材に「GaN」採用"新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現"ACプラグ収納式。
お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。
USBPD対応で超急速充電対応"”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCHTMなどのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。USBPowerDeliveryのPPS規格に対応。
出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、GalaxyS20などPPS対応の機器に対して発熱を抑えながら”超急速充電”に対応。
仕様超急速充電、GaN採用
色ブラック
出力Type-C[PD]:PD65W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A、Type-C[PPS]:PD65W3.3V-21V-3A、USB-A:15W5V-3A、【多ポート接続時】Type-C:PD45W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A、USB-A:15W5V-3A(2ポート合計)
入力電圧(V)AC100-240
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC
色ホワイト
質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28
定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力)
ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2
本体質量(g)約36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ポート数Type-C×2
ポートUSB-Cポート(1)(2):USB PD30W(5V-3A、 9V-3A、 12V-2.5A、 15V-2A、 20V-1.5A)【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金
色ホワイト
質量(g)約37
出力DC5V 3A、9V 2.22A、 12V 1.67A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ含まず)
入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
ポートType-C(Power Delivery)×1
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
寸法(mm)約65×H55×D28(プラグ含まず)
色ホワイト
質量(g)約122
ポート数Type-C×1
定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 1.2A、出力:USB PD 最大45W 5V-3A、 9V-3A、 12V-3A、15V-3A、 20V-2.25A
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
最大45Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。スマートフォン・タブレット・ノートPCの充電・給電にも対応。iPhone14を電源オフ状態で0%から充電した場合「30分で57%まで充電」。(メーカー測定値)※Cポート同時接続時でもPD20Wでキッチリ充電。USB-Cポートを2ポート搭載。PD20W出力で2台同時 ”超急速充電 対応。※2ポート同時接続時。GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。持ち運びに便利なコンパクト収納式ACプラグ採用。
色ホワイト
ポート数Type-C×2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。