3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センチュリーPD65対応AC充電器
エコ商品
ノートパソコンにも充電可能なUSB PD対応の高出力AC充電器です。家庭用コンセントに挿して使えるので、1つあると便利。スイングプラグ採用で、持ち運びにも邪魔になりません。typeCポート単独使用時は最大65W、USB-Aポート単独使用時は最大18Wの出力が可能です。
ブラック 質量(g)120 出力USB-A:3.6-6V/3A、6.1-9V/2A、9.1-12V/1.5A(最大18W)、typeC:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3.25A(最大65W)、各ポート使用時:USB-A:5V/2.4A、typeC:最大45W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×53.1×32.2 入力AC100-240V(50/60Hz) 1.5A 保証期間1年 使用環境温度(℃)5~35(結露なきこと) USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力) 付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)103 出力DC5V/2.1A(2ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12.7×90 入力DC5V/2.1A 使用電池充電式リチウムポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回 USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC 充電端子microUSB、USB TypeC 給電端子USB A、USB TypeC
1台
1,988 税込2,187
4日以内出荷

薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力) 付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)約200 出力DC5V/3.1A(2ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×15.5×36.5 入力DC5V/2.4A 使用電池充電式リチウムポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)10000 充電可能回数約500回 USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC 充電端子microUSB、USB TypeC 給電端子USB A、USB TypeC
1台
2,988 税込3,287
4日以内出荷